Wurth katalog proizvoda
198 Naziv br. art. pak/kom Klebfix, superbrzi lepak 089309 1 Nož 07156606 Kalup za rezanje 0468100 1 m trake za O-prsten 1,6 mm 04681116 1 m trake za O-prsten 2,4 mm 04681124 1 m trake za O-prsten 3,0 mm 04681130 1 m trake za O-prsten 5,7 mm 04681157 1 m trake za O-prsten 8,4 mm 04681184 KOMPLET ZA IZRADU O-PRSTENOVA ▯ Kofer za ORSY 100-Ormarić. ▯ Za brzu i jednostavnu izradu O-prstenova. ▯ Nema zastoja pri izvođenju popravki. ▯ Sa kompletom za izradu O-prstenova mogu se izraditi prstenovi svake veličine u pet različitih prečnika. br. art. 5964046806 Pak/kom. 1 Primena: Brodogradilišta (popravka brodova), mašinogradnja, špedicija, automehaničarske radionice, radionice za popravku poljo- privrednih mašina i motorcikala, autobuska transportna poduzeća, itd. SRB - MWF - 01/11 - 01849 - © • OK-00199
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw