Wurth katalog proizvoda

196 Nazivna veličina mm Puni bakar, oblik A, h=2 Puni bakar, oblik A Bakarni zaptivni prsten (bez azbesta) oblik C Aluminijum oblik A Vulkanizovani fiber oblik A Br. art. Pak/kom. Br. art. Pak/kom. Br. art. Pak/kom. Br. art. Pak/kom. Br. art. Pak/kom. 4 x 8 046048 100 046548 100 5 x 9 046059 0462059 100 046359 100 046559 6 x 10 0460610 100/300 04620610 0463610 0465610 100/300/500 6 x 12 0460612 50/100 04620612 0463612 0465612 100 8 x 11.5 *04608115 100 8 x 12 04608122 50 0460812 50/100/300 04620812 100 0463812 100/500 0465812 100 8 x 13 0460813 100 8 x 14 04608142 50 0460814 50/100/300 04620814 100 0463814 100 0465814 100 10 x 12 04601012 100 10 x 13.5 *046010135 500 10 x 14 046010142 50 04601014 100/300 046201014 100 04631014 100/500 04651014 100 10 x 15 *04601015 100 10 x 16 046010162 50 04601016 100/300 046201016 100 04631016 100/500 04651016 100 10 x 18 046010182 50 04601018 100 12 x 15.5 *046012155 12 x 16 046012162 50 04601216 100/300 046201216 100 04631216 100/500 04651216 100 12 x 17 04601217 50 12 x 18 046012182 50 04601218 100/300 046201218 100 04631218 100/500 04651218 100 12 x 19 04631219 100 046512219 100/500 13 x 18 046013182 50 04601318 100/300 14 x 18 046014182 50 04601418 046201418 100 04631418 100/500 04651418 100 14 x 20 046014202 50 04601420 046201420 04631420 04651420 14 x 22 04601422 046201422 04631422 100 14 x 24 046014242 50 04631424 046514224 100 15 x 20 04601520 100 16 x 20 04601620 100/300 046201620 100 04631620 100 04651620 50 16 x 22 046016222 50 04601622 046201622 50 04631622 04651622 100 16 x 24 04601624 100 17 x 21 04601721 17 x 23 04601723 50/100 18 x 22 04601822 50/100 046201822 50 04631822 50/100 04651822 50 18 x 24 04601824 046201824 50/100 04631824 04651824 50/100 20 x 24 04602024 046202024 50 04632024 50 04652024 100 20 x 26 04602026 046202026 04632026 50/100 04652026 21 x 26 04602126 21 x 28 04602128 22 x 27 04602227 046202227 50 04632227 50/100/500 04652227 100 22 x 29 04602229 046202229 04632229 50 04652229 23 x 28 *04602328 100 24 x 29 04602429 50 24 x 30 04602430 50/100 046202430 50 04632430 50/100 04652430 100 24 x 32 04602432 046202432 04632432 50 25 x 30 *04602530 100 26 x 32 04602632 50/100 046202632 50 04632632 50/100 04652632 100 26 x 34 04602634 046202634 04652732 27 x 32 04602732 28 x 33 *04602833 100 28 x 34 04602834 50/100 046202834 50 04652834 100 30 x 36 04603036 25 046203036 100 04633036 50/100 04653036 30 x 38 04603038 046203038 50 32 x 38 04603238 046203238 04633238 50 33 x 39 04603339 04633239 100 33 x 41 04603341 35 x 41 04603541 046203541 50 36 x 42 04603642 38 x 44 04603844 046203844 50 40 x 47 04604047 42 x 49 04604249 42 x 51 *04604251 45 x 52 04604552 04634552 50/100 48 x 55 04604855 046204855 50 60 x 68 *04606068 64 x 72 *04606472 ZAPTIVNE PODLOŠKE SRB - MWF - 02/04 - 03589 - © • OK-00196

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw