Wurth katalog proizvoda
195 ZAPTIVNE PODLOŠKE DIN 7603 Bakarni zaptivni prsten, puni oblik A = ravna zaptivka otporna do max. +300 °C Bakarni zaptivni prsten (bez azbesta) oblik C otporna do max. +300 °C Aluminijum oblik A otporna do max. +200 °C Vulkanizovani fiber oblik A otporna do max. +120 °C Specijalne izrade: bakarni dvojni prstenovi, kočioni prstenovi (od mesinga odnosno gvožđa sa gumenim uloškom), plastika. Uopšteno svi zaptivni prstenovi prema DIN 7603 na nepokretnim površinama. Upotrebljavaju se za zaptivanje kod statičkih cevnih navojnih spojeva. Materijal, od kojeg se izrađuju prstenasti zaptivači, načelno zavisi od medijuma koji se nalaze u cevovodu. Bakarni zaptivni prsten (bez azbesta) i aluminijumski prstenovi mogu se svuda upotrebljavati zahvaljujući svojoj postojanosti na ko- roziju, uz izuzetak nekoliko jakih kiselina. Specijalni postupak žarenja čini strukturu metalnih prstenova još mekšom, tako da se oni pod pritiskom utiskuju u neravnine delova koji se vijčano spajaju. Vulkanizovani fibe je otporan na mineralna ulja, masti i slabe kiseline, na alkohole, ketone, estre i hlorne ugljovodonike. Odlikuje se slabom električnom provodljivošću (deluje kao izolator) . DIN 7603, bakarni puni, oblik A 18 dimenzija od 6 x 10 do 32 x 38 mm = 1140 komada. br. art. 5964046000 DIN 7603, aluminijum puni, oblik A 18 dimenzija od 6 x 10 do 30 x 36 mm = 525 komada. br. art. 5964046300 Specijalno za čepove kartera sledećih proizvožača automobila: BMW, DB, Citroën, Ford, Opel, Peu- geot, Renault i VW/Audi = 575 komada. br. art. 5964046200 Tvrda plastična kutija za setove zaptivnih podloški sa plastičnim pregradama. oblik A oblik C Setovi Nazivna veličina mm d1 Ø mm d2 Ø mm h oblik A h oblik C Namenjeno za navoj unutrašnji Ø preko spoljnog navoja spoljni Ø u unutr. navoju mm inča mm 4 x 8 4.2 7.9 1 1.5 – – – 5 x 9 5.2 8.9 1 1.5 – – – 6 x 10 6.2 9.9 1 1.5 – – – 6 x 12 6.2 11.9 1 1.5 – – – 6 x 16 6.2 15.9 1 – – – – 8 x 11.5 8.2 11.4 1 1.5 8 x 1 – 14 x 1.5 8 x 12 8.2 11.9 1 1.5 8 x 1 – – 8 x 13 8.2 12.9 1 1.5 8 x 1 – 16 x 1.5 8 x 14 8.2 13.9 1 1.5 – – – 10 x 12 10.2 11.9 1 – – – – 10 x 13.5 10.2 13.4 1 1.5 10 x 1 R 1/6 16 x 1.5 10 x 14 10.2 13.9 1 1.5 10 x 1 R 1/8 – 10 x 15 10.2 14.9 1 1.5 10 x 1 R 1/6 18 x 1.5 10 x 16 10.2 15.9 1 1.5 10 x 1 R 1/8 – 10 x 18 10.2 17.9 1 1.5 – – – 12 x 15.5 12.2 15.4 1.5 2 12 x 1.5 – 18 x 1.5 12 x 16 12.2 15.9 1.5 2 12 x 1.5 – – 12 x 17 12.2 16.9 1.5 2 12 x 1.5 – 20 x 1.5 12 x 18 12.2 17.9 1.5 2 12 x 1.5 – – 12 x 19 12.2 18.9 – 2 – – – 13 x 18 13.2 17.9 1.5 – – – – 14 x 18 14.2 17.9 1.5 2 14 x 1.5 R 1/4 – 14 x 20 14.2 19.9 1.5 2 14 x 1.5 R 1/4 – 14 x 22 14.2 21.9 1.5 2 – – – 14 x 24 14.2 23.9 1.5 3 – – – 15 x 20 15.2 19.9 1.5 – – – – 16 x 20 16.2 19.9 1.5 2 16 x 1.5 – – 16 x 22 16.2 21.9 1.5 2 16 x 1.5 – – 16 x 24 16.2 23.9 1.5 – – – – 17 x 21 17.2 20.9 1.5 2 – R 3/8 24 x 1.5 17 x 23 17.2 22.9 1.5 2 – R 3/8 26 x 1.5 18 x 22 18.2 21.9 1.5 2 18 x 1.5 – 26 x 1.5 18 x 24 18.2 23.9 1.5 2 18 x 1.5 – 27 x 2 20 x 24 20.2 23.9 1.5 2 20 x 1.5 – 27 x 2 20 x 26 20.2 25.9 1.5 2 20 x 1.5 – 30 x 2 21 x 26 21.2 25.9 1.5 2 – R 1/2 30 x 2 21 x 28 21.2 27.9 1.5 2 – R 1/2 – 22 x 27 22.2 26.9 1.5 2 22 x 1.5 – 30 x 1.5 22 x 29 22.2 28.9 1.5 2 22 x 1.5 – 33 x 2 23 x 28 23.3 27.9 2 2.5 – R 5/8 – 24 x 29 24.3 28.9 2 2.5 24 x 1.5 – 33 x 2 24 x 30 24.3 29.9 2 2.5 – – – 25 x 30 25.3 29.9 2 2.5 – – 33 x 1.5 24 x 32 24.3 31.9 2 2.5 24 x 1.5 – 36 x 2 26 x 32 26.3 31.9 2 2.5 – – – 26 x 34 26.3 33.9 2 2.5 26 x 1.5 – – 27 x 32 27.3 31.9 2 2.5 27 x 2 R 3/4 36 x 2 28 x 33 28.3 32.9 2 2.5 – – 36 x 2 28 x 34 28.3 33.9 2 2.5 – – – 28 x 36 28.3 35.9 2 2.5 – – – 30 x 36 30.3 35.9 2 2.5 30 x 1.5 R 7/8 39 x 2 30 x 38 30.3 37.9 2 2.5 30 x 2 R 7/8 42 x 2 32 x 38 32.3 37.9 2 2.5 – – 42 x 2 33 x 39 33.3 38.9 2 2.5 33 x 2 R 1 42 x 1.5 33 x 41 33.3 40.9 2 2.5 33 x 2 R 1 45 x 2 35 x 41 35.3 40.9 2 2.5 – – 45 x 2 36 x 42 36.3 41.9 2 2.5 36 x 1.5 – 45 x 1.5 38 x 44 38.3 43.9 2 2.5 38 x 1.5 R 1 1/8 48 x 2 40 x 47 40.3 46.9 2 2.5 – – 52 x 2 42 x 49 42.3 48.9 2 2.5 42 x 1.5 R 1 1/4 52 x 1.5 42 x 51 42.3 50.9 2 2.5 42 x 2 R 1 1/4 – 45 x 52 45.3 51.9 2 2.5 45 x 1.5 – – 48 x 55 48.3 54.9 2 2.5 48 x 1.5 R 1 1/2 – SRB - MWF - 10/03 - 03588 - © • ORSY set zaptivača Cu, DIN7603- ORSY100-450kom. br. art. 5964046001 OK-00195
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw