Wurth katalog proizvoda
MAZALICE 0D]DOLFD VD QDYRMHP 0D]DOLFD VD SULNOMXÿNRP 0D]DOLFD VWHSHQL 0D]DOLFD VWHSHQL 6HW PD]DOLFD ',1 $ % & 3RFLQNRYDQL ÿHOLN SODYR SDVLYL]LUDQ DIN Opis Navoj* Dužina navoja mm Ukupna dužina mm OK mm %U DUW Pak/kom. 71412A H1 M6x1 4,0 14,0 7 25/100 71412A H1 M8x1 5,4 16,0 9 25/100 71412A H1 M8x1,25 5,4 16,0 9 25/100 71412A H1 M10x1 5,4 16,0 11 25/100 71412A H1 M10x1,5 5,4 16,0 11 25/100 71412A H1 R 1/8” 5,4 16,0 11 25/100 71412A H1 R 1/4” 6,5 19,5 14 25/100 DIN Opis Navoj* Dužina navoja mm Ukupna dužina mm OK mm %U DUW Pak/kom. 71412B H2 M6x1 5,5 20,0 9 25/100 71412B H2 M8x1 5,5 20,0 9 25/100 71412B H2 M8x1,25 5,5 20,0 9 25/100 71412B H2 M10x1 5,0 20,0 11 25/100 71412B H2 R 1/8” 6,0 21,0 11 25/100 71412B H2 R 1/4” 7,0 23,0 14 25 DIN Opis Navoj* Dužina navoja mm Ukupna dužina mm OK mm %U DUW Pak/kom. 71412C H3 M6x1 5,5 18,0 9 25/100 71412C H3 M8x1 5,5 18,0 9 25/100 71412C H3 M10x1 6,0 18,0 11 25/100 71412C H3 R 1/8” 6,0 18,0 11 100 71412C H3 R 1/4” 7,0 18,0 14 25/100 71412C H3 R 3/8” 7,0 18,0 17 25 DIN Opis Ø Priključka mm Dužina priključka mm Ukupna dužina mm %U DUW Pak/kom. 71412A H1 6 5,4 14,0 25/100 71412A H1 8 5,4 15,0 25/100 71412A H1 10 5,4 15,0 25 Sadržaj: 9 veličine H1 / H2 / H3 od 6x1 do 10x1 mm = 450 delova 3 veličine mazalica sa priključkom H1 od 6 do 10 mm = 150 delova %U DUW * R 1/8” odgovara spoljnoj veličini od 9,73 mm R 1/4” odgovara spoljnoj veličini od 13,16 mm R 3/8” odgovara spoljnoj veličini od 16,66 mm SRB - MWF - 09/08 - 03564 - © • OK-00193
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw