Wurth katalog proizvoda

192 Oblik 3: sa dvostrukom ušicom d 3 Materijal: pocinkovana žica. ▯ Za osiguranje osovina, cevi, poluga itd. ▯ Brza i jednostavna montaža odn. demontaža. ▯ Ponovno upotrebljivi. ▯ Krajevi su obrađeni, zaobljeni. galvanski pocinkovan, žuto hromiran ▯ Sa prednapregnutim opružnim prstenom. ▯ Za osiguranje osovina, cevi, poluga itd. ▯ Brza i jednostavna montaža odn. demontaža. ▯ Ponovno upotrebljivi. unutr. mm spoljašnji mm d1 mm L1 mm ušice mm br. art. pak/ kom 2,5 9 - 14 2 50 10 047321 25 3,5 preko 10 - 16 3 56 13 047331 4,5 preko 16 - 20 4 60 19 047341 25/50 6,0 preko 20 - 28 5 85 26 047351 7,0 preko 28 - 40 6 105 30 047361 25 8,0 preko 28 - 45 7 105 30 047371 10 9,0 preko 30 - 45 8 110 35 047381 unutr. mm spoljašnji mm d1 mm L1 mm L1 mm br. art. pak/ kom 2,5 od 8 - 14 2 20 50 047323 25 3,5 14 - 20 3 20 62 047333 4,5 17 - 24 4 20 78 047343 25/50 6,0 18 - 30 5 25 92 047353 7,0 24 - 36 6 25 120 047363 25 8,0 26 - 40 7 30 130 047373 10 9,0 24 - 40 8 30 130 047383 A mm D mm L mm br. art. pak/kom 4,5 34 42 047245 25 5 32 42 04725 100 6 41 42 04726 25 7,5 41 42 047275 100 8 41 42 04728 25 9,5 41 42 047295 9,5 41 77 04729577 Oblik 1: sa jednostrukom ušicom OPRUŽNI OSIGURAČI PREKLOPNI OSIGURAČ SA PREDNAPREGNUTOM OPRUGOM SRB - MWF - 01/11 - 03550 - © • OK-00192

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw