Wurth katalog proizvoda
05 DIN/ISO standardni delovi 191 ▯ Osigurači za kraj osovine i distancioni osigurači koji se montiraju i demontiraju radijalno bez alata. ▯ Tanjirasta izrada omogućava im da leže bez vibracija i zveckanja, izjednačavajući odstupanja. ▯ Visoka osna/aksijalna opteretivost. Sadržaj: 6 veličina SL osigurača od 4 do 12 mm = 120 delova 6 veličina KL osigurača od 4 do 12 mm = 120 delova Br. art. 0964491 ▯ Osigurači za kraj osovine i distancioni osigurači koji se montiraju i demontiraju radijalno bez alata. ▯ Mogućnost kompezacije uzdužnih zazora zahvaljujući opružnom dejstvu tela osigurača. ▯ Tanjirasta izrada omogućava im daleže bez vibracija i zveckanja, izjednačavajućiodstupanja. ▯ Dvostrano dejstvo opruga ima veći efekat osiguranja ▯ Visoka osna/aksijalna opteretivost. Veličinad1 mm d2 mm d4 mm m mm br.art. Pak/kom. 3 4,4 2,3 0,64 04923 50 4 6,8 3,2 0,64 04924 50 5 7,7 4 0,74 04925 50 6 10,6 5 0,74 04926 50 8 11,5 6 0,94 04928 50 10 16 8 1,05 049210 50 12 17 9 1,05 049212 25 16 22,6 12 1,05 049216 25 Veličina d1 mm d4 mm a mm d2 mm d3 mm m mm br. art. Pak/ kom. 4 3,2 9 7 3,4 0,65 04914 50 5 4,0 11 9 4,2 0,75 04915 50 6 5,0 14 11 5,2 0,75 04916 50 8 6,0 17,5 14 6,2 0,95 04918 50 10 8,0 22 18 8,2 1,05 049110 25 12 9,0 26 22 9,4 1,15 049112 25 16 12 34 28 10,2 1,35 049116 25 SL – OSIGURAČI KL – OSIGURAČI Set SRB - MWF - 09/09 - 03545 - © • OK-00191
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw