Wurth katalog proizvoda
05 DIN/ISO standardni delovi 181 DIN Slika Simbol Opis Materijal/površina br. art. Setovi ISO 7380 Ispupčena glava, 6-ugaoni imbus prihvat Čelik poc, kvalitet 10.9, pl. pas. 006001 Čelik, kvalitet 10.9, crni 006002 Prohrom A2 009801 ISO 7380 (slično) Ispupčena glava sa podloškom, 6-ugaoni imbus prihvat Čelik, kvalitet 10.9, crni 006003 Čelik poc, kvalitet 10.9, pl. pas. 006000 Čelik poc, kvalitet 10.9, cr. pas. 00600 Prohrom A2 009802 DIN Slika Simbol Opis Materijal/površina br. art. Setovi 976-1 Navojna šipka Čelik, kvalitet 4.6, crni, 1m 0950 Čelik poc, kvalitet 4.6, pl. pas. 1m 0958 Čelik poc, kvalitet 4.6, pl. pas. 2m 09580 Čelik poc, kvalitet 4.6, pl. pas. 3 m 095800 Čelik poc, kvalitet 8.8, žuti pas. 1 m 0959 Mesing 1 m 0951 Prohrom A2 1m 0954 Prohrom A4 1 m 0953 Poliamid PA 6.6 1 m 0952 DIN Slika Simbol Opis Materijal/površina br. art. Setovi W-974 6-ugaona Čelik pocinkovan, plavo pasiviziran 0974 W-974 0 Zaobljena Čelik pocinkovan, plavo pasiviziran 09740 VIJCI SA ISPUPČENOM GLAVOM, 6-UGAONI IMBUS PRIHVAT NAVOJNE ŠIPKE SPOJNE NAVRTKE SRB - MWF - 01/10 - 06474 - © • OK-00181
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw