Wurth katalog proizvoda

05 DIN/ISO standardni delovi 177 DIN Slika Simbol Opis Materijal/površina br. art. Setovi W-219 Upuštena glava sa glodajućim rebrima, AW prihvat Čelik, Ruspert (dk = 15 mm) 0219008 Čelik, Ruspert (dk = 15 mm) 02196 Čelik, Ruspert (dk = 15 mm) 02198 W-219 Upuštena glava bez glodajućih rebra, AW prihvat Čelik, Ruspert 02197 Ravna glava, AW prihvat Čelik, Ruspert, limeni pogonski navoj 02199 Ravna glava sa glodajućim rebrina, AW prihvat Čelik, Ruspert, limeni pogonski navoj 02190 W-215 Upuštena glava sa glodajućim rebrima, PH prihvat Čelik pocinkovan, žuto pasiviziran 0215 Krilni Piasta, bimetal Ruspert 02158 Upušteno zaobljena glava za glodajućim rebrima, PH prihvat Čelik pocinkovan, žuto pasiviziran 02150 KRILNI PIAS VIJCI SRB - MWF - 12/07 - 07615 - © • OK-00177

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw