Wurth katalog proizvoda

176 DIN Slika Simbol Opis Materijal/površina br. art. Setovi W-458 Rozeta Mesing, crno bruniran 0458 Plastika, crna 0458 DIN Slika Simbol Opis Materijal/površina br. art. Setovi Kontakt Pias Čelik pocinkovan, žuto pasivizarn 02140616 W-206 Ispupčena glava, AW prihvat Čelik pocinkovan, plavo pasiviziran 0206 5964020600 Prohrom A2 02061 0964252060 W-211 (7505-N) Ispupčena glava, PH prihvat Bimetal, Ruspert sa ili bez zaptivne podloške 02118 Čelik pocinkovan, za tanki lim 0211003 W-205 Upuštena glava, AW prihvat Čelik pocinkova, plavo pasiviziran 0205 Prohrom A2 02051 W-218 (slično 7504) Ispupčena glava, PH prihvat, utisnuta podloška Čelik pocinkovan, plavo pasiviziran 0218 0964218 Čelik pocinkovan, crno pasiviziran 02182 W-214 (7504-K) 6-ugaona glava Čelik pocinkovan, plavo pasiviziran 0214 Prohrom A2 02141 Čelik poc. sa prorez. 02140 ZEBRA Piasta, bimetal Ruspert 02148 W-213 7504-Q Ispupčeno- upuštena glava, PH prihvat Čelik pocinkovan, plavo pasivitiran 0213 PODLOŠKE - ROZETE ZEBRA PIAS SAMOBUŠEĆI VIJCI ZA METAL SRB - MWF - 12/07 - 06469 - © • OK-00176

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw