Wurth katalog proizvoda
7 PROTIVPOŽARNA ISPUNA FP-KG Namena: Protivpožarna ispuna u obliku paste, za popunjavanje otvora oko građevi- snkih prodora instalacija (kablova, snopova kablova, cevi). Osobine: Jednokomponentna bubreća protivpožarna ispuna, svetlo sive boje, bez mirisa, teško zapaljiva. Dobro prijanja na različite građevinske materijale kao što su kamen, beton, opeka, i dr. Primena: Nanosi se špahtlom. Površine na koje se nanosi prethodno moraju biti očišćene od prašine. Premaz je suv na dodir oko 12 h posle nanošenja. Konačno vreme sušenja oko 24h/mm. Napomena: Ne primenjivati na temperaturama nižim od +5°C i pri velikoj vlažnosti. Ne može se koristiti u vlažnim prostorijama. Tehničke karakteristike: Pasta. Odnos bubrenja do 1:5. Skladištenje: 12 meseci u originalnom i neotvorenom pakovanju na hladnom i suvom mestu. Zaštititi od zamrzavanja i izvora toplote. Otvoreno pakovanje se mora iskoristiti u kratkom roku posle otvaranja. Ova uputstva su samo preporuke koje se zasnivaju na našem iskustvu. Savetujemo da pre upotrebe izvršite sopstvenu probu. Naziv Br. art. Pak./kom. Protivpožarna ispuna FP-KG, 12, 5 kg 5893306009 1 Protivpožarna ispuna FP-KG, 310 ml 1997506187 1 Tehnički podaci Boja svetlo siva Gustina 1,35 +/- 0,2 kg/m 3 Odnos ekspanzije 1:5 Viskozitet 55.000 MPa/s Skladištenje 12 mes. Pribor: Tablica za označavanje prodora, broj art. NB80000099 Pištolj za vrećice, 600 ml, broj art. 1891134315 Pištolj za karuše, 310 ml, broj art. 1891852 Postupak ugradnje Očistiti otvor Otvor popuniti kamenom vunom. Naneti protivpožarnu ispunu. Označiti otvor. A.15 OK-01927
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw