Wurth katalog proizvoda

6 Protivpožarne manžetne za zaštitu građevinskih prodora gorivih cevi kroz protivpožarne pregrade. PROTIVPOŽARNA MANŽETNA FP-PS • odlična mogućnost bubrenja usled izlaganja toploti. • u slučaju požara kompletno zatvara otvore korz koje su postavljene plastične cevi. • zaptivanje negorivih cevi sa gorivom izolacijom. • manžetna je otporna na vodu i vlagu, ne zamrzava se i teško se cepa. Napomena: Obavezno pričvrstiti za zid. Skladištenje: Skladištiti pri temperaturi od +5°C do +35°C. Ova uputstva su samo preporuke koje se zasnivaju na našem iskustvu. Savetujemo da pre upotrebe izvršite sopstvenu probu. Širina mm Prečnik cevi mm Br. art. Pak./kom. 30 50 5893304052 1 30 63 5893304065 1 30 75 5893304077 1 30 90 5893304092 1 30 110 5893304112 1 30 125 5893304127 1 30 160 5893304163 1 60 200 5893304204 1 60 225 5893304228 1 60 250 5893304254 1 Tehnički podaci Materijal Metalno kućište sa namotajima protivpožarne trake Gustina 1,20 +/- 0,25 g/cm 3 Ekspanzija Do 7 puta Temperatura početka ekspanzije 180 °C Pritisak pri ekspanziji 1,6 N/mm 2 Pribor: Navojna šipka M6, broj art. 09586 Tablica za označavanje prodora, broj art. NB80000099 Postupak ugradnje Popuniti prostor između plastične cevi otvora u zidu pre postavljanja mažetne. Postaviti manžetne na zid oko cevi sa obe strane prodora i pričvrstiti vijcima za podlogu. Označiti prodor. A.14 OK-01926

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw