Wurth katalog proizvoda

5 Naziv Širina Dužina Br. art. Pak./kom. Protivpožarna traka FP-PST 60 mm 30 m 5893304305 1 Protivpožarna bujajuća traka PROTIVPOŽARNA TRAKA FP-PST Namena: Specijalna traka za protivpožarnu zaštitu zazora u građevinarstvu kao i za zaštitu prodora negorivih cevi sa gorivom izolacijom i gorivih cevi bez izolacije u građevinskim prodorima instalacija kroz protivpožarne barijere, namotava- njem trake u dovoljnoj debljini. Osobine: Savitljiva traka sa sadržajem vatrootpornih materijala, aditiva i specijalnog grafita. Traka je crne boje i samolepiva sa zadnje strane. Tra- ka ekspandira pri temperaturi između 180°C i 200°C. Nivo ekspanzije do 11 puta. Traka je otporna na vodu i vlagu, ne smrzava, teško se cepa. Dimenzije trake: Širina: 60 mm x Debljina: 2,5 mm / Dužina: 30 m. Upotreba: Površine na koje se traka postavlja očistiti od ostataka masno- će, prašine, i drugih nečistoća. Ukloniti zaštitnu foliju sa poleđine trake i zalepiti traku na podlogu u potrebnom broju slojeva. Optimalna tempera- tura za postavljanje je od +5°C i +40°C. Skladištenje: Skladištiti pri temperaturi između +5°C i +35°C. Ova uputstva su samo preporuke koje se zasnivaju na našem iskustvu. Savetujemo da pre upotrebe izvršite sopstvenu probu. Tehnički podaci Materijal Protivpožarni laminat Gustina 1,20+/- 0,25 g/cm Nivo ekspanzije do 11 puta Temperatura početka ekspanzije 180 °C Pritisak pri ekspanziji 0,13 N/mm 2 Postupak ugradnje - goriva cev Postupak ugradnje - negoriva cev sa gorivom izolacijom Očistiti otvor Očistiti otvor Namotati protiv- požarnu traku Namotati protiv- požarnu traku Popuniti prostor između trake i otvora u zidu Popuniti prostor između trake i otvora u zidu Označiti prodor Označiti prodor Uputstvo za primenu na gorivim cevima: Prečnik cevi [mm] Širina trake [mm] Potreban broj namotaja trake debljine 2,5 [mm] Ukupna de- bljina namotane trake[mm] 50 60 2 5 63 60 2 5 75 60 2 5 90 60 3 7,5 110 60 4 10 125 60 4 10 160 60 6 15 200 60 8 20 225 60 8 20 250 60 8 20 Uputstvo za primenu na negorivim cevima sa izolacijom: Debljine izolacije Širina trake [mm] Potreban broj namotaja trake debljine 2,5 [mm] Ukupna debljina namotaja trake [mm] 1 do 15 mm 60 1 2,5 16 do 30 mm 60 2 5 31 do 40 mm 60 3 7,5 Pribor: Univerzalni skalpel sa lomljivim sečivom, broj art. 07156621 A.13 OK-01925

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw