Wurth katalog proizvoda
3 Specijalni premaz za protivpožarnu zaštitu instalacija kablova i metalnih cevi u građevinskim prodorima. PROTIVPOŽARNI PREMAZ FP-F A.11 Koristi se za zaštitu: • pojedinačnih kablova • kablovskih snopova • kablovskih regala u kombibaciji za protivpožarnom ispunom FP-KG • plastičnih cevi u kombinaciji sa protivpožarnom trakom FP-PST i protivpožarnom ispunom FP-KG • za premazivanje tabli od mineralne vune Osobine: Bubreći protivpožarni premaz na bazi vode, bez sadržaja halogena, teško zapaljiv. Dobro prijanja na različite materijale kao što su mineralna vuna, kamen, beton, metal, drvo i dr. Primena: Nanosi se četkom ili valjkom. Potrošnja je 5-8 kg/m2 u zavisnosti od količi- ne kablova. Temperatura primene od +10°C do +40°C. Premaz je suv na dodir posle 12h, pri temperaturi od +20°C i 60% vlaž- nosti. Konačno vreme sušenja oko 24h, od nanošenja. Napomena: Ne primenjivati na temperaturama nižim od +5°C i pri vlažnosti većoj od 80%. Ne može se koristiti u vlažnim prostorijama. Skladištenje: 12 meseci u originalnom i neotvorenom pakovanju na hladnom i suvom mestu. Zaštititi od zamrzavanja i prevelikog zagrevanja. Važno: Otvoreno pakovanje se mora iskoristiti u kratkom roku posle otvaranja. Ova uputstva su samo preporuke koje se zasnivaju na našem iskustvu. Savetujemo da pre upotrebe izvršite sopstvenu probu. Naziv Br. art. Pak./kom. Protivpožarni premaz FP-F 12,5 kg 5893303013 1 Tehnički podaci Boja Bela Zapreminska težina 1,33+/- 0,07 g/m 3 Kapacitet bubrenja 1:25 Broj slojeva 1 Potrošnja za nanošenje na tablu od mineralne vune (sloj debljine 0,5 mm u osušenom stanju) 0,9 kg/m 2 Potrošnja za nanošenje na kablove i snopove kablova 5 - 8 kg/m 2 Skladištenje 12 mes. Pribor: Tablica za označavanje prodora, broj art. NB80 000 099 Postupak nanošenja Očistiti površine na koje se nanosi Pre upotrebe promešati sadržaj pakovanja Premazati insta- lacije Premazati celu površinu prodora Označiti prodor OK-01923
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw