Wurth katalog proizvoda

METALNA RAZDVOJIVA OBUJMICA SA NAVOJEMM6 Brzo polaganje bez demontaže vijaka za obujmice. Mesta primene Za polaganje (učvršćivanje na jednu tačku) čeličnih oklopnih cevi (pažnja: nije sastavni deo stručnog mišljenja) i protivpožarnih kablova. Napomena Ispitni izveštaj arhiviran u Wϋrth online- trgovini. Opseg stezanja min./ maks. Prikladno za cev (EN) Prikladno za čeličnu cev (col) Vrsta navoja x nazivni prečnik Mate- rijal Površina Br. art. JP/ kom. 5-6 mm M6 čelik Pocink. 0971601506 100 7-8 mm M6 čelik Pocink. 0971601508 100 9-10 mm 1/8 inch M6 čelik Pocink. 0971601510 100 11-12 mm 1/4 inch M6 čelik Pocink. 0971601512 100 13-14 mm M6 čelik Pocink. 0971601514 100 15-16 mm EN 16 M6 čelik Pocink. 0971601516 100 17-18 mm 3/8 inch M6 čelik Žuta, pocink. 0971601518 100 19-20 mm EN 20 M6 čelik Pocink. 0971601520 100 21-23 mm 1/2 inch M6 čelik Žuta, pocink. 0971601522 100 24-25 mm EN 25 M6 čelik Pocink. 0971601525 100 26-27 mm 3/4 inch M6 čelik Pocink. 0971601526 100 28-29 mm M6 čelik Žuta, Pocink. 0971601528 100 31-32 mm EN 32 M6 čelik Pocink. 0971601532 100 39-40 mm EN 40 M6 čelik Pocink. 0971601540 50 49-51 mm EN 50 M6 čelik Pocink. 0971601550 50 62-63 mm EN 63 M6 čelik Pocink. 0971601563 25 Potvrda o svojstvima Funkcionalni razred E30 i E90. Standardni sistem polaganja prema DIN 4102 12. dio. STEP - 2014-12-11 - 20902 - © ® ORSY sistem OK-02157

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw