Wurth katalog proizvoda

STEP - 2014-12-02 - 20347 - © ZIDNE OBUJMICE DVOSTRUKE Za cevi spoljašnjeg Ø min./max. Prečnik rupe Širina obuj- mice Debljina obuj- mice Mate- rijal Površina Br. art. JP/ kom. 15 - 16 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm čelik Pocink. 059290115 100 17 - 18 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm čelik Pocink. 059290118 100 19 - 20 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm čelik Pocink. 059290120 100 21 - 22 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm čelik Pocink. 059290122 100 24 - 25 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm čelik Pocink. 059290124 100 27 - 28 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm čelik Pocink. 059290128 50 34 - 35 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm čelik Pocink. 059290135 50 39 - 40 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm čelik Pocink. 059290140 50 Mesta primene Učvršćivanje praznih cevi (npr. savitljive elektroinstalacione cevi, cevi za grejanje) na grubom betonu, u udubljenjima u zidu itd. ZIDNE OBUJMICE JEDNOSTRUKE Za cevi spoljašnjeg Ø min./max. Prečnik rupe Širina obuj- mice Debljina obuj- mice Mate- rijal Površina Br. art. JP/ kom. 15 - 16 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm čelik Pocink. 059290015 100 17 - 18 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm čelik Pocink. 059290018 100 19 - 20 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm čelik Pocink. 059290020 100 21 - 22 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm čelik Pocink. 059290022 100 24 - 25 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm čelik Pocink. 059290024 100 27 - 28 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm čelik Pocink. 059290028 100 31 - 32 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm čelik Pocink. 059290032 100 34 - 35 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm čelik Pocink. 059290035 100 39 - 40 mm 6,1 mm 20 mm 1,5 mm čelik Pocink. 059290040 100 Mesta primene Učvršćivanje praznih cevi (npr. savitljive elektroinstalacione cevi, cevi za grejanje) na grubom betonu, u udubljenjima u zidu itd. OK-02156

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw