Wurth katalog proizvoda

MWF - 07/11 - 12499 - © VARIO CEVNA PROVODNICA Univerzalna zaptivka za cevi i kablove. Od nerđajućeg plemenitog metala sa super segmentnom prstenastom tehnikom od izdržljive gume. Zaptiva novoinstalirane i već postavljene cevi/kablove. Super segmentna prstenasta tehnika. Univerzalno primenjiva. Zaptivač se jednostavno prilagođava. Potreban je mali skladišni prostor. Tačno označavanje opsega prečnika Omogućava pouzdano i brzo zaptivanje. Skraćuje vreme montaže. Može se deliti. Zaptiva već postavljene cevi. Integrisana kontrola momenta okretanja. Sigurna ugradnja. U-profil Daje maksimalnu stabilnost. Segmenti su spojeni membranskom kožicom. Nema slobodnih delova kod montaže. Ivica za odvajanje. Jednostavno uklanjanje segmenata. U isporuci sadržan slepi čep. Takođe pogodan za zatvaranje rezervnih otvora. Mesta primjene: Univerzalno rešenje za zaptivanje odvodnih cevi i cevi kod sanitarija, grejanja, klimatizacije, elektrike, niske gradnje i izgradnje cevovoda. Ispitivanje vodonepropusnosti (kiwa ispitni izveštaj A 9091- 7a/2010) te gasne nepropusnosti (kiwa ispitni izveštaj A 9026-2 / 2011). Dodatni artikli: Mazivo za HT cevi u sanitarijama, br. art. 0893126 Tehnički podaci: Materijal: U-profil i vijci nerđajući čelik V2A Materijal: guma EPDM 55 Shore (±5) Pritisno zaptivanje do 1 bar Širina zaptivanja 40 mm Za krunske rupe/cevi sa navlakama Izvođenje Ø mm 100 mm → Type 100 podeljena varijanta 18 – 65 (12 različiti Ø) 150 mm → Type 150 mogućnost naknad- nog deljenja  75  90 110 200 mm → Type 200 mogućnost naknad- nog deljenja 110 125 135 160 Opis Br. art. JP/kom. Type 100 0544020001 1 Type 150 0544020002 Type 200 0544020003 OK-02155

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw