Wurth katalog proizvoda
STEP - 2014-12-02 - 20344 - © Materijal obujmice čelik Površina obujmice pocinkovana Materijal izolacije Poliuretan Gustina 250 kg/m³ Čvrstoća pritiska min. 3,96 N/mm 2 Debljina izolacije 60 mm Temperaturno područje primene min./max. -160 bis 130 °C Termoprovodljivost λ 0,043 W/(m*K) Termoprovodljivost λ uslovno Bei 0°C, prema ispitnom izveštaju F.2- 3659g/12 Klasa materijala B2 Klasa materijala uslovno DIN 4102 prema ispitnom izveštaju H.4- 245c/12 Otpornost na difuziju vodene pare µ min. 1000 Otpornost na difuziju vodene pare uslovno prema ispitnom izvještaju R.18a/14 OBUJMICA ZA HLADNE CEVI PUR 250 TIP 170 Cevna obujmica sa spojnicama sa spoljašnje strane (bez vijaka), pričvršćena tvrdom PUR-penom, sa oblogom od kaučuka s unu- trašnje strane. Mesta primene Za termoizolovano pričvršćenje cevi rashladne i klima tehnike. Napomena Od prečnika cevi 356 mm artikle ne držimo na skladištu. Isporuka na upit. Širina izolacije Dopuš- teno opte- rećenje Za čelične cevi (spoljni prečnik) Za čelične cevi nazivne širine DN Priključni navoj Rupa odgo- vara za Dužina x širina rupe Širina Širina 2 Br. art. JP 100 mm 6550 N 219,1 mm DN 200 M16 M12 14 x 18 mm 439 mm 399 mm 0874306219 1 100 mm 8100 N 273 mm DN 250 M16 M16 18 x 22 mm 493 mm 453 mm 0874306273 1 100 mm 11600 N 324 mm DN 300 M20 M16 18 x 22 mm 544 mm 504 mm 0874306324 1 100 mm 12000 N 356 mm M20 M16 18 x 22 mm 576 mm 536 mm 0874306356 1 120 mm 13250 N 368 mm M20 M16 18 x 22 mm 588 mm 548 mm 0874306368 1 120 mm 19500 N 406 mm DN 400 M24 M16 18 x 22 mm 646 mm 596 mm 0874306406 1 120 mm 21900 N 457 mm M24 M16 18 x 22 mm 697 mm 647 mm 0874306457 1 120 mm 24300 N 508 mm DN 500 M24 M16 18 x 22 mm 748 mm 698 mm 0874306508 1 140 mm 29200 N 609 mm DN 600 M24 M16 18 x 22 mm 848 mm 798 mm 0874306609 1 OK-02154
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw