Wurth katalog proizvoda

MWF - 03/14 - 07170 - © RASHLADNA CEVNA OBUJMICA PUR 250 Tip 175 Cevna obujmica s vijcima, pričvršćena tvrdom PUR-penom, sa unutrašnje strane s oblogom od kaučuka. Mesta primene Za termoizolovano pričvršćenje cevi rashladne i klima tehnike. Prednost • Oblog od kaučuka sa unutrašnje strane. Nije potrebno dodatno izolovanje penom. Tehnički podaci Material Pocinkovana cevna obujmica sa zatvorenim porama PUR-pene, s unutrašnje strane dodatno oblepljeno flexen rashladnim kaučukom sa zatvorenim porama - bez silikona Vijak unutrašnji šestougaoni Čvrstoća pritiska PUR 3.96 N/mm² Temperaturni opseg -160°C to +130°C Gustina Tvrda PUR-pena 250 kg/m³ Otpornost na difuziju vodene pare > 1000 µ prema ispitnom izveštaju R-62a/05 Toplotna provodljivost pri 0°C 0.049 W/(m x K) prema ispitnom izveštaju F.2-1088a/04 Ponašanje u slučaju požara (DIN 4102) B2 uobičajeno ponašanje i zapaljivost prema ispitnom izveštaju H.4-110a/05 Podaci za narudžbinu Bakarne cevi Čelične cevi Širina b mm Debljina izolacije S mm Priključni navoj A Vijci za zatvaranje Inbus/SW Maks. opterećenje Br. art. JP kom Spol- jašnji Ø mm Nazivna širina DN Col Spol- jašnji Ø mm Nazivna širina DN  –  – 3/8 17.2 10  40 30 1/2"/M8/M10 M6/5 0.21 0874303017 10  18  15 –  –  –  40 30 1/2"/M8/M10 M6/5 0.21 0874303018  –  – 1/2 21.3 15  40 30 1/2"/M8/M10 M6/5 0.26 0874303021  22  20 –  –  –  40 30 1/2"/M8/M10 M6/5 0.26 0874303022  –  – 3/4 26.9 20  40 30 1/2"/M8/M10 M6/5 0.32 0874303027  28  25 –  –  –  40 30 1/2"/M8/M10 M6/5 0.32 0874303028  –  – 1  33.7 25  40 30 1/2"/M8/M10 M6/5 0.40 0874303034  35  32 –  –  –  40 30 1/2"/M8/M10 M6/5 0.42 0874303035  42  40 1 1/4 42.4 32  40 30 1/2"/M8/M10 M6/5 0.51 0874303042  –  – 1 1/2 48.3 40  40 30 1/2"/M8/M10 M6/5 0.58 0874303048  54  50 –  54  –  40 30 1/2"/M8/M10 M6/5 0.62 0874303054  57  50 –  57  –  40 30 1/2"/M8/M10 M6/5 0.65 0874303057  –  – 2  60.3 50  50 30 1/2"/M8/M10 M6/5 0.72 0874303060  64  – –  63.5 –  50 30 1/2"/M8/M10 M6/5 0.77 0874303064  70  – –  70  –  50 30 1/2"/M8/M10 M8/6 1.26 0874303070  76.1 65 2 1/2 76.1 65  50 30 1/2"/M8/M10 M8/6 1.37 0874303076  88.9 80 3  88.9 80  50 30 1/2"/M8/M10 M8/6 1.60 0874303089 5 108 100 – 108  –  60 40 1/2"/M8/M10 M8/6 2.59 0874303108 – – 4 114.3 100  60 40 1/2"/M8/M10 M8/6 2.74 0874303114 133 125 – 133 –  60 40 1/2"/M8/M10 M8/6 3.19 0874303133 – – 5 139.7 125  60 40 1/2"/M8/M10 M8/6 3.35 0874303140 159 150 – 160 –  60 40 1/2"/M12* M10/8 3.83 0874303159 4 – – – 168.3 –  60 40 1/2"/M12* M10/8 4.04 0874303168 – – – 204 – 100 60 3/4"/M16* M10/8 5.20 0874303204 1 – – – 219.1 200 100 60 3/4"/M16* M10/8 5.26 0874303219 * nije kao na crtežu, već kao proširenje sa stepenovima OK-02153

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw