Wurth katalog proizvoda
CEVNE OBUJMICE „K“ ZA HLADNE CEVI Debljina izolacije Širina izolacije Dopuš- teno opte- rećenje Max. razmak pričvršći- vanja Priključni navoj Za bakarne cevi (spoljašnji prečnik) Za bakarne cevi (nazivna širina) Za čelične cevi (spoljašnji prečnik) Za čelične cevi (nazivna širina) Za čelične cevi Br. art JP kom 13 mm 40 mm 60 N 1.25 m M8, M10 10 mm DN 8 10.2 mm DN 6 1/8" 0874313010 16 14 mm 40 mm 70 N 1.25 m M8, M10 12 mm DN 10 0874313012 16 14 mm 40 mm 85 N 1.25 m M8, M10 15 mm 13.5 mm DN 8 1/4" 0874313015 16 14 mm 40 mm 105 N 2.25 m M8, M10 18 mm DN 15 17.2 mm DN 10 3/8" 0874313018 16 14 mm 40 mm 125 N 2.75 m M8, M10 22 mm DN 20 21.3 mm DN 15 1/2" 0874313022 16 14 mm 40 mm 160 N 3 m M8, M10 28 mm DN 25 26.9 mm DN 20 3/4" 0874313028 16 14 mm 40 mm 200 N 3.5 m M8, M10 35 mm DN 32 33.7 mm DN 25 1 inch 0874313035 12 14 mm 40 mm 240 N 3.75 m M8, M10 42 mm DN 40 42.4 mm DN 32 1 1/4 inch 0874313042 12 14 mm 40 mm 275 N 4.25 m M8, M10 48.3 mm DN 40 1 1/2 inch 0874313048 12 15 mm 40 mm 385 N 4.6 m M8, M10 54 mm DN 50 54 mm 0874313054 12 16 mm 50 mm 405 N 4.6 m M8, M10 57 mm DN 50 57 mm 0874313057 12 16 mm 50 mm 425 N 4.75 m M8, M10 60.3 mm DN 50 2 inch 0874313060 12 16 mm 50 mm 455 N 4.75 m M8, M10 64 mm 63.5 mm 0874313064 12 16 mm 50 mm 495 N 5.5 m M8, M10 70 mm 70 mm 0874313070 12 16 mm 50 mm 540 N 5.5 m M8, M10 76 mm DN 65 76.1 mm DN 65 2 1/2 inch 0874313076 12 16 mm 50 mm 630 N 5.2 m M8, M10 89 mm DN 80 88.9 mm DN 80 3 inch 0874313089 12 16 mm 60 mm 920 N 5.2 m M8, M10 108 mm DN 100 108 mm 0874313108 10 16 mm 60 mm 970 N 5 m M8, M10 114 mm DN 100 114.3 mm DN 100 4 inch 0874313114 10 18 mm 40 mm 60 N 1 m M8, M10 10 mm DN 8 10.2 mm DN 6 1/8" 0874319010 14 19 mm 40 mm 70 N 1.25 m M8, M10 12 mm DN 10 0874319012 14 19 mm 40 mm 85 N 1.25 m M8, M10 15 mm 13.5 mm DN 8 1/4" 0874319015 14 19 mm 40 mm 105 N 2.25 m M8, M10 18 mm DN 15 17.2 mm DN 10 3/8" 0874319018 14 20 mm 40 mm 125 N 2.75 m M8, M10 22 mm DN 20 21.3 mm DN 15 1/2" 0874319022 14 20 mm 40 mm 160 N 3 m M8, M10 28 mm DN 25 26.9 mm DN 20 3/4" 0874319028 14 21 mm 40 mm 200 N 3.5 m M8, M10 35 mm DN 32 33.7 mm DN 25 1 inch 0874319035 10 22 mm 40 mm 240 N 3.75 m M8, M10 42 mm DN 40 42.4 mm DN 32 1 1/4 inch 0874319042 10 22 mm 40 mm 275 N 4.25 m M8, M10 48.3 mm DN 40 1 1/2 inch 0874319048 10 23 mm 40 mm 385 N 4.6 m M8, M10 54 mm DN 50 54 mm 0874319054 10 23 mm 50 mm 405 N 4.6 m M8, M10 57 mm DN 50 57 mm 0874319057 10 23 mm 50 mm 425 N 4.75 m M8, M10 60.3 mm DN 50 2 inch 0874319060 10 23 mm 50 mm 455 N 4.75 m M8, M10 64 mm 63.5 mm 0874319064 10 23 mm 50 mm 495 N 5.5 m M8, M10 70 mm 70 mm 0874319070 10 23 mm 50 mm 540 N 5.5 m M8, M10 76 mm DN 65 76.1 mm DN 65 2 1/2 inch 0874319076 10 23 mm 50 mm 630 N 5.5 m M8, M10 89 mm DN 80 88.9 mm DN 80 3 inch 0874319089 10 25 mm 60 mm 1425 N 3.7 m M12, M16 168.3 mm 0874319168 4 26 mm 60 mm 1350 N 3.7 m M12, M16 159 mm DN 150 160 mm 0874319159 6 26 mm 100 mm 3100 N 5 m M12, M16 219.1 mm 0874319219 4 27 mm 60 mm 920 N 5.5 m M12, M16 108 mm DN 100 108 mm 0874319108 8 27 mm 60 mm 1130 N 5 m M12, M16 133 mm DN 125 133 mm 0874319133 6 27 mm 60 mm 1180 N 4.7 m M12, M16 139.7 mm DN 125 5 inch 0874319140 6 28 mm 60 mm 970 N 5 m M12, M16 114.3 mm 4 inch 0874319114 8 STEP - 12/5/2014 - 20390 - © OK-02152
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw