Wurth katalog proizvoda

MWF - 03/12 - 07511 - © Cevna obujmica s čvrsto integrisanim izolacionim umetkom koji se sastoji od sloja tvrde pene i obloge od kaučuka i od limenog dela za raspodelu tereta. Mesta primene Za termoizolovano pričvršćenje cevi rashladne i klima tehnike. Izolacioni umetak je čvrsto spojen s telom obujmice. Brzo montiranje 2 pojedinačna elementa (nosača cevi i obujmice). Samolepljivi zatvarač. Jednostavnija, brža montaža. Obloga od kaučuka. Izvrsno spajanje sa prednje strane između rashladne obujmice i izolacije cevi (kaučuk), jer se materijali iste vrste lepe. Nije potrebno dodatno izolovanje penom. Lim za raspodelu opterećenja. Za preuzimanje opterećenja. Presavijena spojnica za zatvaranje. Veliki ugao otvaranja pa se cev može lakše umetnuti. Vijci za zatvaranje sa sigurnosnim prstenom. Vijak je osiguran od ispadanja. RASHLADNA CEVNA OBUJMICA K Tehnički podaci Materijal izolacije Tvrda PUR pena sa zatvorenim porama, ne sadrži FCKW - kompletno oblepljena flexen rashladnim kaučukom sa zatvorenim porama - bez silikona, sa limom za raspodelu opterećenja Materijal cevne obujmice Pocikovani čelik Boja izolacije Crna Temperaturni opseg primene –40°C to +105°C Gustina Tvrda PUR-pena 80 kg/m 3 Otpornost na difuziju vodene pare* = 7.000 µ Toplotna provodljivost pri 0°C* 0,037 W/(m x K) Rizik od korozije* Ne sadrži materije koje nagrizaju metal Ponašanje u slučaju požara (DIN 4102) B2 uobičajeno ponašanje * flexen rashladni kaučuk Montaža Montirati cevnu obujmicu. Skinuti samolepljivu traku, montirati cev. Zalepiti izolaciju cevi na prednjoj strani rashladne obujmice. Gotovo! OK-02151

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw