Wurth katalog proizvoda
MWF - 01/11 - 07881 - © KOMBINOVANA SIGURNOSNA KANDŽA FIX SPOJNICA Sigurnosna obujmica aksijalnog mehaničkog spoja za SML-vodove i delove DIN EN 877 i 19522 za spojnice sa jednim ili dva vijka za unutrašnja pritisna opterećenja do 10 bara za DN 50 – DN 100 (DN125 –150 5 bar, DN200 3 bar, DN250 1,5 bar). Mesta primene • Odvodi kišnice i otpadne vode u uspornim područjima. • Odvodnja sa krova (HDE-sustav). • Dizalice. Prikladno za spojnice za navrtanje Rapid (osim DN 250) i sve spojne navojne elemente CV + CE. • DN 250 samo za CV-spojnice. Materijal: Prema DIN EN 10025 S235 JRG. Montaža sigurnosne kandže: 1. Obe polovine kandže lagano zaviti na cevi. 2. Pazite da polovine kandže ne naležu na traku obujmice spojnice. 3. Vijke pritegnuti dijagonalno, čime se garantuje ravnomerno naleganje sigurnosne kandže. 4. Paziti na momente pritezanja (proveriti pomoću moment ključa)! FIX-spojnica za SML-cevne sisteme saglasno DIN EN 877 i 19 522 za priključne cevi od PE, HD i PP. Mesta primene • Za prelaz sa SML na plastične cevi. Materijal: EPDM. Montaža FIX-spojnice: 1. Fix-spojnicu do odstojnog prstena zaptivača staviti na cev ili element i pričvrstiti pomoću priložene obujmice za crevo (pritezni moment cca. 2 Nm). 2. Kleštima povući za produžetak za otvaranje pa skinuti gumenu membranu. 3. Priključnu cev označiti na potrebnu dubinu umetanja, premazati kliznim sredstvom i uvući. DN 200/DN 250 DN Dimenzije L1 mm L2 mm D1 mm D2 mm Spoljni prečnik priključne cevi mm Dubina umetanja mm Br. art. JP kom 50 19 63 72 68 40 – 56 42 0544009050 20 70 19 77 92 87 56 – 75 55 0544009070 20 80 19 88 108 93 75 – 90 60 0544009080 15 100 21 95 128 118 104 – 110 65 0544009100 20 125 21 103 145 145 125 75 0544009125 5 DN Dimenzije D mm L mm Moment pritezanja Nm Inbus vijak DIN 912 8.8 Br. art. JP kom 50 124 72 17 – 23 M 8 x 30 0544007050 10/1 70 144 72 17 – 23 M 8 x 30 0544007070 10/1 80 149 72 17 – 23 M 8 x 30 0544007080 10/1 100 178 87 23 – 28 M10 x 35 0544007100 10/1 125 201 98 25 – 30 M10 x 35 0544007125 10/1 150 227 98 25 – 30 M10 x 35 0544007150 10/1 200 287 111 40 – 50 M10 x 30 0544007200* 2/1 250 367 130 50 – 65 M12 x 30 0544007250* 1 * Design with three claw sections OK-02150
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw