Wurth katalog proizvoda
MWF - 01/11 - 02591 - © RAPID SML SPOJNICA Za spajanje odvodnih cevi bez proširenja i spojnih elemenata od livenog čelika saglasno normama DIN EN 877 i DIN19 522 Mesta primene Kanalizacione instalacije u zgradama Prednosti • Brzo i sigurno spajanje pomoću samo jednog spojnog vijka. • Jednostavno dodavanje spojnog elementa pomoću unapred montiranih EPDM-zaptivača koji se ne sklizaju. • Zatvaranje spojnice jednostavnim Imbus-vijkom SW6/SW8, nije potreban ključ zakretnog momenta pa nikakav poseban alat. • Jednostavno izvodiva predmontaža cevi i elemenata zbog jakog stezanja. • Nije potreban moment pritezanja zbog pritezanja blokova (zatezne strane moraju se spojiti). Tehnički podaci Materijal limenog plašta kromirani čelik 1.4510/11 DIN EN 10088-2 Materijal zatvarača čelik sa zaštićenim gornjim slojem Materijal brtvila EPDM, ne sadrži silikon ni nalogene Materijal vijka čelik sa zaštićenim gornjim slojem Otpornost otpornost na starenje, ozon, atmosferske utjecaje Temperaturna otpornost –10°C do +95° C Otpornost na tlak aksijalan spoj, otporan na vlak do 0,5 bara (DN 250, 0,3 bara) Inbus-vijak SW 6 do DN 150 SW8 za DN200/DN250 Dimenzije Br. art JP/kom. DN 50 0544001050 50 DN 70 0544001070 50 DN 80 0544001080 50 DN 100 0544001100 20 DN 125 0544001125 20 DN 150 0544001150 15 DN 200 0544001200 5 DN 250 0544001250 4 Dimenzije D mm H mm L mm Inbus Matica DN 50 70 80 40 M8/6 M8 DN 70 90 100 40 M8/6 M8 DN 80 95 105 40 M8/6 M8 DN 100 125 135 46 M8/6 M8 DN 125 147 162 55 M8/6 M8 DN 150 172 187 55 M8/6 M8 DN 200 227 244 70 M10/8 M10 DN 250 293 306 96 M10/8 M10 OK-02149
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw