Wurth katalog proizvoda

OBUJMICA ZA VENTILACIJSKE CEVI TIPP ® AERO Za pričvršćivanje ventilacijskih cevi i oblikovanih limenih delova okruglog preseka prema DIN EN 1506, ventilacija zgrada. Brzi zatvarač na uglavljivanje do DN 400 mm. • Moguća samostalna lagana i brza montaža • Kod zatvaranja obujmicu obesiti pomoću dugačke izbočine na zatvaraču • Ušteda vremena pomoću lakog izjednačavanja, odnosno pomicanja montiranih cevi Zalijepljena profilna guma. Čvrsto zalepljena EPDM guma za obujmice sprečava ispadanje prilikom pomicanja cevi. Praktični vijci za zatvaranje obujmice. Do DN 400 je šestougaoni vijak za zatvaranje. SW (Veličina ključa) 10, kao i sa kombinovanim prorezom. OD DN 450 dva šestougaona vijka za zatvaranje M10 x 35 i dva komada šestougaonih matica M10 DIN 934. Do DN 400 kvalitetno galvansko cinkovanje. Vizuelno izrazito atraktivnog izgleda, za montažu na vidljivim mestima. Tehnički podaci za gumeni uložak: • Gumeni uložak za DIN 4109 • Otporan na ozon prema DIN 53509-1, odnosno ISO 1431/1 • Otporan na starenje prema DIN 53508 • UV- postojan • Temperaturno otporan između -30°C i +100°C • Bez silikona, hlora i halogena • Reakcija na požar prema DIN 4102-1 (B2 negorivo) • Nije postojan na ulja, masnoće i goriva • Postojan na razređene kiseline i baze na sobnoj temperaturi, kao i na alkoholne rastvore Tehnički podaci obujmice za ventilaciju: • Do DN 400 mm galvanski pocinkovano, od DN 450 trakasti materijal pocinkovan „sendzimir“ postupkom • Prolazna kombinovana matica M8/M10, SW (veličina ključa) 13 • Do DN 400 trakasti materijal 1,5 x 25 mm, od DN 450 2,5 x 30 mm Nazivna širina DN mm Priključni navoj Najveće dopušteno opterećenje u N Br. art. JP/kom. 80 M8/M10 600 0543830080 30 100 M8/M10 600 0543830100 30 112/115 M8/M10 600 0543830115 30 125 M8/M10 600 0543830125 25 140 M8/M10 600 0543830140 25 150 M8/M10 600 0543830150 25 160 M8/M10 600 0543830160 25 180 M8/M10 600 0543830180 20 200 M8/M10 600 0543830200 20 224 M8/M10 600 0543830224 15 250 M8/M10 600 0543830250 15 280 M8/M10 600 0543830280 10 300 M8/M10 600 0543830300 10 315 M8/M10 600 0543830315 10 355 M8/M10 600 0543830355 10 400 M8/M10 600 0543830400 10 450 M8/M10 800 0543830450 1 500 M8/M10 800 0543830500 1 560 M8/M10 800 0543830560 1 600 M8/M10 800 0543830600 1 630 M8/M10 800 0543830630 1 710 M8/M10 800 0543830710 1 800 M8/M10 800 0543830800 1 900 M8/M10 800 0543830900 1 1,000 M8/M10 800 0543831000 1 1,120 M8/M10 800 0543831120 1 1,250 M8/M10 800 0543831250 1 OK-02147

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw