Wurth katalog proizvoda
ŠELNA ZA SPRINKLER TIPP ® -VDS Za pričvršćenje vodova prskalica (sprinkler) unutar fiksnih vodenih postrojenja za gašenje požara prema smernicama Vds za instalacije sprinkler sistema. Br. sertifikata prema smernicama Vds: G 4021036 Mesta primene • Za stacionarnu zaštitu od požara i fiksne sisteme za gašenje požara - pretežno u sprinkler sistemima. • Postrojenja za gašenje požara prskajućom vodom. • Sistemi za gašenje požara primenom CO2 i halona. • Sistemi za gašenje požara penom i prahom. Tehnički podaci • Materijal: galvanizovani čelik prema DIN EN 10327. • Dimenzije materijala: od 1” do 2”, 10 x 1,8 mm, od 2 1/2” do 4”, 10 x 2,5 mm, od 5” do 6”, 13 x 2,5 mm, 8”, 25 x 2,5 mm. • Matica s prirubnicom prema DIN EN 1661. Spojni elementi sa sertifikatom Vds • Trapezni nosač sa zakovanom maticom, br. art. 0862514001/br. art. 0862515001 • Trapezni nosač s porubljenom maticom, br. art. 0862514002/br. art. 0862515002 • VARIFIX® spojnice za nosač, br. art. 0862200… • Sprinkler obujmice TIPP ® -VDS, br. art. 0543518… • Odobreni metalni tiplovi (paziti na priloženu potvrdu proizvoda). MWF - 10/12 - 11350 - © CIJEVNA PETLJA TIPP ® -VDS Za pričvršćenje vodova prskalica (sprinkler) unutar fiksnih vodenih postrojenja za gašenje požara prema smjernicama Vds za instala- cije sprinkler sustava. Br. certifikata prema smjernicama Vds: G 4021036 Područje primjene • Za stacionarnu zaštitu od požara i fiksne sustave za gašenje požara - pretežito u sprinkler sustavima. • Postrojenja za gašenje požara prskaju- ćom vodom. • Sustavi za gašenje požara primjenom CO2 i halona. • Sustavi za gašenje požara pjenom i prahom. ij l l i irani čelik pre a DIN EN 10327. , 10 x 1,8 mm, od 2 1/2” do 4”, 10 x 2,5 mm, od 5” do 6”, 13 x 2,5 mm, 8”, 25 x 2,5 mm. • Matica s prirubnicom prema DIN EN 1661. Spojni elementi s certifikatom Vds • Trapezni pričvrsnik sa zakovanom maticom, br. art. 0862 514 001/br. art. 0862 515 001 • Trapezni pričvrsnik s porubljenom maticom, br. art. 0862 514 002/br. art. 0862 515 002 • VARIFIX ® spojnice za nosač, br. art. 0862 200… • Sprinkler obujmice TIPP ® -VDS, br. art. 0543 518… • Odobreni metalni tipli (paziti na priloženu potvrdu proizvoda). Zatezno pod- ručje coli/mm Priključni navoj Nazivno opterećenje prema N D mm H mm Težina kg/kom. br. art. JP/kom. 1” M8 2.000 34 65 0,050 0543517033 50 M10 0543517034 1 1/4” M8 43 65 0,052 0543517042 M10 0543517043 1 1/2” M8 49 70 0,055 0543517048 M10 0543517049 2” M8 61 79 0,060 0543517060 M10 0543517061 2 1/2” M10 3.500 77 97,5 0,111 0543517076 25 3” 90 112,5 0,121 0543517088 108 110 112,5 0,137 0543517108 4” 115 142,5 0,140 0543517114 133 mm M12 5.000 135 153 0,209 0543517133 5” 142 153 0,211 0543517139 159 mm 161 183 0,236 0543517159 6” 170 183 0,241 0543517168 8” M16 8.500 221 238 0,577 0543517221 10 OK-02146
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw