Wurth katalog proizvoda
MWF - 07/15 - 11357 - © SPRINKLER OBUJMICA TIPP ® -VDS Obujmica sa dva vijka analogna cevnoj obujmici TIPP ® Robust, ali bez umetka za pričvršćenje vodova prskalica (sprinkler) unutar fiksnih vodenih postrojenja za gašenje požara prema smernicama Vds za instalacije sprinkler sistema. Br. certifikata prema smernicama Vds: G 4082001 Mesta primene • Za stacionarnu zaštitu od požara i fiksne sisteme za gašenje požara - pretežito u sprinkler sistemima. • Postrojenja za gašenje požara prskajućom vodom. • Sistemi za gašenje požara primjenom CO2 i halona. • Sistemi za gašenje požara penom i prahom. Tehnički podaci • Materijal: DD11, galvanski pocinkovan. • Dimenzije materijala: 20 - 65 mm, 25 x 2,5 mm, 76 - 114 mm, 30 x 3,0 mm, 133 - 273 mm, 40 x 4,0 mm • Matice M10, DIN 6330, elektrootporno zavareno. • Matice M10, DIN 6330, autogeno zavareno. • Do zateznog područja 60 - 65 mm, završni vijak M6 x 25 mm. • Od 76 mm do zateznog područja od 116 mm, završni vijak M8 x 35 mm. • Od 133 mm do zateznog područja od 273 mm, završni vijak M12 x 40 mm. Spojni elementi sa sertifikatom Vds • Trapezni nosač sa zakovanom maticom, br. art. 0862514001/br. art. 0862515001 • Trapezni nosač sa porubljenom maticom, br. art. 0862514002/br. art. 0862515002 • Varifix ® kopče nosača, br. art. 0862200… • Cevne petlje TIPP ® VDS, br. art. 0543517… • Odobreni metalni tiplovi (paziti na priloženu potvrdu proizvoda!) Zatezno područje mm Zatezno područje coli Navojne cevi DIN 2440/2441 mm Cevi za isparavanje DIN 2448/2458 2460/2461 mm Priključni navoj Nazivno opterećenje prema Vds-u N Težina kg/ kom. Br. art. JP/ kom. 20–23 1/2” 21,3 M10 2.000 0,091 0543518021 50 25–30 3/4” 26,9 0,099 0543518026 31–35 1” 33,7 0,109 0543518033 40–45 1 1/4” 42,4 0,130 0543518042 30 48–53 1 1/2” 48,3 0,140 0543518048 60–65 2” 60,3 0,153 0543518060 76–81 2 1/2” 76,1 3.500 0,263 0543518076 88–94 3” 88,9 0,302 0543518088 108–118 4” 114,3 0,338 0543518114 133–140 5” 139,7 M12 5.000 0,774 0543518139 10 159–165 6” 165,1 159 0,890 0543518159 167–173 6” 168,3 0,925 0543518169 219–226 8” 219,1 M16 8.500 1,158 0543518219 267–273 10” 273 M20 10.000 1,401 0543518273 OK-02145
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw