Wurth katalog proizvoda
MWF - 07/13 - 10607 - © CEVNA OBUJMICA TIPP ® -MASSIV Tehnički podaci - Gumeni umetak (EPDM) • Gumeni umetak za DIN 4109. • Otpornost na ozon prema DIN 53509-1 odn. ISO 1431/1. • Otpornost na starenje prema DIN 53508. • Otpornost na UV-zračenja. • Temperaturna otpornost –30°C und +100°C. • Ne sadrži silikon, hlor ni halogen. • Ponašanje u slučaju požara prema DIN 4102-1 (B2 negorivo). • Nisu otporni na vruća ulja ili masti i goriva. • Otpornost na razređene kiseline i baze pri sobnoj temperaturi, kao i na alkoholne rastvore. Obujmica sa dva vijka za veća opterećenja u instalacijama grejanja, sanitarnim instalacijama, procesnoj industriji ili izgradnji vodovoda. 2 Vijka za zatvaranje. Bolja prilagođenost tolerancijama cevi. Priključni navoj u M16 Najviši stepen opterećenja i nosivosti. Predmontirani gumeni umetak. Optimalna sigurnost protiv klizanja. Tehnički podaci • Materijal: DD11, galvanski pocinkovano. • Dimenzije materijala: von 108–118, 30 x 3 mm, Završni vijak M10 x 30 DIN 933, 6ug matice M10 DIN 934, od 133–408, 40 x 4 mm, Završni vijak M12 x 35 DIN 933, 6ug matice M12 DIN 934. Zatezno područje mm Priključni navoj Maks. dozvoljena snaga N Težina kg/kom. Br. art. JP/kom. 108 – 118 M16 5,000 0.490 0543215108 1 133 – 137 6,666 0.918 0543215133 138 – 144 0.941 0543215138 159 – 165 1.044 0543215159 164 – 170 1.056 0543215164 175 – 185* 1.105 0543215175 188 – 194 1.162 0543215188 193 – 203 1.190 0543215193 208 – 214 1.248 0543215208 217 – 224 1.292 0543215217 244 – 254 1.416 0543215244 267 – 277 1.524 0543215267 275 – 285* 1.589 0543215275 297 – 304 1.630 0543215297 310 – 320* 1.680 0543215310 320 – 328 1.736 0543215320 354 – 358 1.914 0543215354 404 – 408 2.132 0543215404 OK-02144
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw