Wurth katalog proizvoda

CEVNA OBUJMICA TIPP ® -ROBUST SILIKON Otporna na visoke temperature do +225°C Obujmica sa dva vijka za veća opterećenja u instalacijama grejanja, sanitarnim instalacijama, izgradnji vodovoda, kod instalacije vruće vode i parovode s visokim temperaturnim opterećenjima, do +225°C. Prikladno za sisteme koji moraju odgovarati normi DIN 4109. Tehnički podaci - gumeni umetak – Temperaturna otpornost: od –60°C do +225°C. – Ponašanje u slučaju požara B2, kod otkapavanja na gori. * Dimenzije kod najmanjih mogućih prečnika cevi za pojedine mere. 2 vijka za zatvaranje. Prednost: Bolja prilagodljivost tolerancijama cevnih dimenzija. Vijak za zatvaranje sigurnosnim vijkom. Prednost: Vijak osiguran od ispadanja. Silikonski umetak Prednost: Otpornost na visoke temperature, do + 225 °C. Područje stezanja mm Područje stezanja inč Navojne cevi DIN 440/2441 mm Cevi za ispara- vanje DIN 448/2458/ 2460/2461 mm Bakar DIN EN 1057 mm Priključni navoj max. prepor. dopuštenje N Br. art. Jp/kom. 88-93 3 88,9 88,9 88,9 M10/M12 3000 0543211093 10 100-106 101,6 0543211106 108-116 4 114,3 108/114,3 108/114 0543211116 124-129 127 125 0543211129 131-137 133 131/133 0543211137 138-145 5 139,7 139,7 0543211145 156-162 159 157/159 0543211162 165-171 6 165,1 168,3 168 0543211171 188-194 193,7 0543211194 196-203 0543211203 205-214 0543211214 219-225 8 219,1 4500 0543211225 Br. art. Materijal b1 B H* H1* M S Š x D mm mm 0543211093 30x3 32 167 74 128 M10/ M12 M8 0543211106 174 80 141 0543211116 187 85 151 0543211129 221 92 164 0543211137 231 96 172 0543211145 236 100 180 0543211162 253 108 197 0543211171 262 113 206 0543211194 275 124 229 0543211203 292 129 238 0543211214 40x4 43 299 135 251 M12 0543211225 312 141 262 MWF - 07/09 - 10705 - © • OK-02143

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw