Wurth katalog proizvoda

MWF - 07/13 - 09868 - © OBUJMICA ZA SILIKONSKE CEVI TIPP ® Dvodelna obujmica za cevi sa crvenim gumenim umetkom na bazi silikona. • Neispadajući vijak za zatvaranje glave • Kombinovana matica sa priključnim navojem M8/M10 • Za sisteme za zagrevanje vode i parovode • Prikladna za sisteme koji moraju biti u skladu sa normom DIN 4109 Silikonski umetak • Silikonski umetak za DIN 4109 • Otpornost na temperature od – 60 °C do + 225 °C. • Ne sadrži halogen niti hlor. • Razred vatrootpornosti B2 u skladu sa dokumentom DIN 4102- 1, ne kapa prilikom gorenja. Raspon stezanja mm Prečnik cevi Priključni navoj Najveće dopušteno opterećenje u N Br. art. JP/kom. Bakar DIN 1786 mm Čelična DIN 2440 u inčima (coli)  12 – 15 12/15 1/4" M8/M10 1,000 0543208015 25  15 – 19 15/18 3/8" 0543208019  20 – 25 22 1/2" 0543208025  26 – 30 28 3/4" 0543208030  31– 37 35 1” 0543208037  38 – 44 42 1 1/4” 0543208044  45 – 52 1 1/2” 0543208052  53 – 58 54 0543208058  59 – 65 64 2” 0543208065  67 – 74 70 0543208074 10  74– 80 76/80 2 1/2” 1,500 0543208080  82 – 92 88.9 3” 0543208092  90 – 102 0543208102 108 – 118 108 4” 0543208118 Br. art. Materijal Širina, uključujući kopče za zatvaranje u mm Priključni navoj Zaporni čep Težina kg/kom. Širina x debljina (d) u mm Širina, uključujući silikonski umetak u mm 0543208015 20 x 1.5 23.5  57.5 M8/M10 M6 x 25 0.045 0543208019  61.5 0.048 0543208025  67.0 0.055 0543208030  72.3 0.060 0543208037  79.3 0.069 0543208044  86.0 0.076 0543208052  91.3 0.083 0543208058 101.3 0.090 0543208065 108.6 0.096 0543208074 124.0 0.144 0543208080 25 x 1.5 29 130.5 0.152 0543208092 141.5 0.161 0543208102 151.0 0.175 0543208118 168.0 0.232 OK-02142

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw