Wurth katalog proizvoda

MWF - 06/12 - 09824 - © CEVNE OBUJMICE TIPP ® SMARTLOCK GS / 2 GS Bez gumenih uložaka. Za montažu cevi bez potrebe za zvučnom izolacijom. • Praktično i dokazano zatvaranje sistemom SMARTLOCK za brzo i efikasno pričvršćenje cevi. • Moguće je široko otvaranje cevne obujmice, čime je omogućeno brzo i jednostavno umetanje cevi, posebno kod montaže iznad glave. • Sigurnosni urezi, kako ne bi došlo do gubljenja vijaka. • Sa kombinovanom maticom M8/ M10. • Praktična ORSY ® -ambalaža s drškom za nošenje. TIPP ® SMARTLOCK GS Područje stezanja in mm Priključni navoj Preporuč. max. opterećenje N Br. art. JP/kom.  19 - 21 M8/M10   800 0543903021 150  22 - 25 M8/M10   800 0543903025  28 - 29 M8/M10   800 0543903029  33 - 35 M8/M10   800 0543903035 125  34 - 38 M8/M10   800 0543903038  40 - 43 M8/M10   800 0543903043 100  42 - 46 M8/M10   800 0543903046  46 - 50 M8/M10   800 0543903050 75  55 - 58 M8/M10   800 0543903058 60  57 - 62 M8/M10 1,500 0543903062 50  63 - 66 M8/M10 1,500 0543903066  67 - 71 M8/M10 1,500 0543903071  72 - 76 M8/M10 1,500 0543903076  81 - 86 M8/M10 1,500 0543903086 40  88 - 98 M8/M10 1,800 0543903098 30  94 - 100 M8/M10 1,800 0543903100 116 - 123 M8/M10 1,800 0543903123 15 TIPP ® SMARTLOCK 2 GS Područje stezanja in mm Priključni navoj Preporuč. max. opterećenje N Br. art. JP/kom.  21 - 23 M8/M10 1,200 0543905023 150  23 - 27 M8/M10 1,200 0543905027  28 - 30 M8/M10 1,200 0543905030  33 - 36 M8/M10 1,200 0543905036 125  40 - 43 M8/M10 1,200 0543905043 100  48 - 51 M8/M10 1,500 0543905051 75  57 - 61 M8/M10 1,500 0543905061 60  67 - 70 M8/M10 1,500 0543905070 50  73 - 76 M8/M10 1,500 0543905076  83 - 87 M8/M10 1,500 0543905087 40  94 - 97 M8/M10 1,800 0543905097 30 101 - 105 M8/M10 1,800 0543905105 25 107 - 110 M8/M10 1,800 0543905110 20 108 - 114 M8/M10 1,800 0543905114 117 - 120 M8/M10 1,800 0543905120 127 - 131 M8/M10 1,800 0543905131 15 144 - 147 M8/M10 1,800 0543905147 10 148 - 151 M8/M10 1,800 0543905151 158 - 162 M8/M10 1,800 0543905162 172 - 175 M8/M10 1,800 0543905175 TIPP ® SMARTLOCK 2 GS TIPP ® SMARTLOCK GS ® ORSY sistem ® ORSY sistem OK-02141

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw