Wurth katalog proizvoda
MWF - 04/12 - 13127 - © CEVNA OBUJMICA TIPP ® SMARTLOCK 2 GS • Praktični i pouzdani SMARTLOCK-zatvarač za brzo i ekonomično učvršćivanje cevi. • Široko otvaranje obujmice na način da je moguće jednostavno i brzo umetanje cevi posebno pri montaži iznad glave. • 2 vijka za zatvaranje radi bolje prilagođenosti na prečnik cevi. • Obostrani sigurnosni ležaji protiv ispadanja vijaka. • Stezni vijci sa šestougaonom glavom (SW10) i dodatnim unutarnjim prihvatom. • Do područja stezanja 26-28 mm M6 x 25 mm, sve ostale dimenzije M6 x 30. • Nova vrsta gumenog uloška za poboljšanu kliznost cevi kod izravnavanja, pri predmontaži i sigurno držanje gumenog uloška novom vrstom profila. • Priključak kombinovanom maticom M8/M10 SW 13, zavarenom na 4 tačke. • Praktično ORSY® pakovanje s ručkom za nošenje. Gumeni uložak: • Temperaturno otporan od -40°C do +120°C; EPDM. • Ponašanje pri požaru - B2 kaplje, a ne gori. • Bez silikona, izolacija zvuka za DIN 4109. Praktično ORSY ® pakovanje • Intergrisana ručka za nošenje. • Moguće slaganje i, pored toga, brzo izdvajanje obujmice za cevi. • Lako rukovanje. • Prilagođeno za ORSY® 1-sistem regala. Varijabilni otvor Veliki ugao otvaranja Područje stezanja mm Čelik DIN EN 10255 col Bakar DIN EN 1057 mm Višeslojne cevi mm HT cev DN SML cev DN Priključni navoj Maks. pre- poručeno opterećenje N Br. art. JP/ ko. 11 - 15 1/4" 12/15 12/15 M8/M10 1,200 0543204015 150 15 - 19 3/8" 15/18 16/18 M8/M10 1,200 0543204019 21 - 23 1/2" 22 22 M8/M10 1,200 0543204023 26 - 28 3/4" 28 28 M8/M10 1,200 0543204028 125 32 - 35 1" 35 35 M8/M10 1,200 0543204035 100 40 - 43 11/4" 42 42 40 M8/M10 1,500 0543204043 75 48 - 56 11/2" 54 50/54 50 40 M8/M10 1,500 0543204056 60 57 - 63 2" 50 M8/M10 1,500 0543204063 50 63 - 70 64 63 M8/M10 1,500 0543204070 74 - 80 21/2" 76.1 75/76.1 70 70 M8/M10 1,500 0543204080 40 81 - 85 80 M8/M10 1,500 0543204085 30 85 - 91 3“ 88.9 88.9/90 M8/M10 1,800 0543204091 91 - 95* M8/M10 1,800 0543204095 25 96 - 100* M8/M10 1,800 0543204100 20 100 - 105* M8/M10 1,800 0543204105 108 - 114 4" 108 108/110 100 100 M8/M10 1,800 0543204114 115 - 125* M8/M10 1,800 0543204125 15 125 - 135 125 M8/M10 1,800 0543204135 10 135 - 140 5" 133 125 M8/M10 1,800 0543204140 140 - 144* M8/M10 1,800 0543204144 150 - 158* M8/M10 1,800 0543204158 159 - 169 6" 159 160 150 150 M8/M10 1,800 0543204169 *Za posebne veličine HT-cevi, PVC cevi pod pritiskom DIN 8062, precizne cevi DIN 2391 i cevi od nerđajućeg čelika prema DIN EN 10296. OK-02140
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw