Wurth katalog proizvoda

CIJEVNA OBUJMICA TIPP ® -SMARTLOCK MWF - 04/11 - 02316 - © Praktično ORSY ® pakovanje u kutijama sa ručkom za nošenje za još brže i jednostavnije rukovanje. • Integrisana ručka za nošenje → Optimalno za transport. • Može se slagati, uz jednostavno izuzimanje obujmica cevi. • Prilagođeno za ORSY ® 1 sistem polica. Prilagodljiv otvor. Veći ugao otvaranja. Lako rukovanje. • Zglobna obujmica, razdvojiva. • Ekskluzivni Würthov brzi zatvarač za sigurnu i brzu montažu. • Skraćeni vijak za pritezanje uz novi mehanizam zatvaranja nudi prednosti u vremenu i kod montaže. • Klik-mehanizam patentirani od visokokvalitetnog elastičnog čelika, nudi sigurnu montažu. • Vijak za pritezanje elastično uglavljen za lakše uvrtanje vijka. • Novorazvijeni klizni gumeni profil, posebna kliznost cijevi kod predmontaže, optimizacijom gumenog profila. • Zvučna izolacija za DIN 4109. • Otporno na starenje i atmosferske uticaje, ispitano prema DIN-u 53508 i DIN 53509. • Temperaturna postojanost od -40°C do +120°C. • Bez silikona. • Vijak za pritezanje M5, s kombinovanim prorezom za ravne i krstaste odvijače. • Matica M8 navarena na četiri točke (visoka čvrstoća i sigurnost kod torzionih sila). Područje stezanja mm Bakar DIN 1786 (EN 1057) mm Ø cevi Navoj Max. opterećenje N Br. art. JP/ kom. Čelik DIN 2440/2448 col Čelik spoljni mm HT cev SML cev  11 – 15 12 1/4  13.5 – – M8  800 0543068015 150  15 – 19 15/18 3/8  17.2 – – M8  800 0543068019 150  21 – 23 22 1/2  21.3 – – M8  800 0543068023 150  26 – 28 28 3/4  26.9 – – M8  800 0543068028 125  32 – 35 35 1  33.7 – – M8  800 0543068035 100  40 – 43 42 1 1/4  42.4 DN 40 – M8  800 0543068043  75  48 – 51 – 1 1/2  48.3 DN 50 – M8 1,200 0543068051  60  52 – 56 54 –  54 – – M8 1,200 0543068056  50  57 – 60 57 2  57/60.3 – DN 50 M8 1,200 0543068060  50  62 – 65 64 –  63.2 – – M8 1,200 0543068065  50  74 – 80 76.1 2 1/2  76.1 DN 70 DN 70 M8 1,200 0543068080  40  83 – 91 88.9 3  88.9 – DN 80 M8 1,800 0543068091  30 108 – 114 108 – 108 DN 100 DN 100 M8/M10 1,800 0543068114  15 108 – 114 114 4 114.3 DN 100 DN 100 M8/M10 1,800 ® ORSY sistem OK-02139

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw