Wurth katalog proizvoda
MWF - 07/09 - 03455 - © • Klizna ili obujmica s čvrstim zahvaćanjem cevi (čvrsta tačka), za plastične cevi. • Kvalitet materijala umetka zvučne zaštite prilagođena je postavljanju PE-X, PB, PP, PVC i PVC-C plastičnih cevi u tehnici kućnog vodovoda. • Posebni klizni umetak od gume omogućava neograničeno rastezanje cevi (bez lepljenja cevi). • Temperaturna otpornost –40°C do +70°C. • Ispitano prema DIN 52218 za zvučnu zaštitu DIN 4109. • Zglobna cevna obujmica. • Kod predmontaže klik zatvarač samo treba namestiti. • Pritisni zatvarač. • Brzo umetanje cevi. • Brzo, jednostavno i sigurno zatvaranje. • Brzo zatezanje jednostavnim pritiskom na vijak za zatvaranje. • Optimalno prilagođavanje prečniku cevi pomoću finog rastera. Primena Prednosti ▸ ▸ ▸ Koristi Kod upotrebe kao obujmice s čvrstom tačkom, vijak čvrsto pritisnuti. Kod upotrebe kao klizne obujmice, pomoću finog podešavanja može se postići optimalno prilagođavanje prema cevi. CEVNA OBUJMICA TIPP ® -PRIOPRESS KST Plastične cevi spoljni Ø mm Područje stezanja mm Priključni navoj Korisno optereć. N Br. art. JP/ kom. 16 15-19 M8 800 0543167016 50 20 20-23 0543167020 25 25-28 0543167025 32 32-35 0543167032 40 40 40-43 0543167040 30 50 48-51 1.200 0543167050 63 62-65 0543167063 20 75 74-80 0543167075 OK-02138
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw