Wurth katalog proizvoda
MWF - 04/12 - 04930 - © Zatezno područje mm Prečnik cevi Priključni navoj Korisno opte- rećenje N Br. art. JP/ ko Bakar DIN 1786 mm Čelik DIN 2440 mm Col HTcev SML cev 11-15 12 1/4“ - - M8 800 0543166012 150 15-19 15/18 3/8“ - - 0543166018 21-23 22 1/2“ - - 0543166022 26-28 28 3/4“ - - 0543166028 32-35 35 1“ - - 0543166035 125 40-43 42 1 1/4“ DN 40 - 0543166042 75 48-51 - 1 1/2“ DN 50 - 1.200 0543166048 52-56 54 - - - 0543166054 57-60 - 2“ - DN 50 0543166060 50 62-65 64 - - - 0543166064 74-80 76,1 2 1/2“ DN 70 DN 70 0543166080 83-91 88,9 3“ - - 1.500 0543166090 25 108-114 108 4“ DN 100 DN 100 M8/M10 0543166108 Novi presovani zatvarač sa fino podesivim vijkom za zatvaranje. Funkcija brzog zatezanja bez alata. •Ne sadrži silikon. • Zvučna izolacija za DIN 4109. •Otpornost na starenje, ozon i atmosferske uticaje, ispitano prema DIN 53508 i DIN 53509. •Otporne na uticaje temperature od –40°C do +120°C. Sigurnosni presovani zatvarač. • Brzo umetanje cevi. Zglobne cevne obujmice koje se mogu široko otvoriti. • Brzo, jednostavno i sigurno zatvaranje. • Lako umetanje cevi kod montaže na visini. Sigurnosni presovani zatvarač. • Brzo zatezanje jednostavnim pritiskom na vijak za zatvaranje, rukom i bez alata. • Precizno namještanje vijka za zatvaranje zbog metričkog navoja. Time je moguće popravljanje pozicije cevi, uz naknadno pritezanje pritiskanjem vijka. • Ponovno uobičajeno otvaranje pomoću krstastog ili ravnog odvijača. Primena Široko otvoriti, umetnuti cev. Fiksirati, pričvrstiti vijak za zatvaranje. Zatvoriti klik-zatvarač. Otvaranje i dodatno zatezanje pomoću odvijača. CEVNA OBUJMICA SA ZGLOBOM TIPP ® - PRIOPRESS OK-02137
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw