Wurth katalog proizvoda
STEP - 2014-10-23 - 17359 - © Materijal 1.4401 Temperaturna postojanost min./maks. -50 do 110 °C Bez halogena Da Bez silikona Da Površina nezaštićena Opseg stezanja min./maks. Navoj Dopušteno opterećenje Širina metalne trake x debljina metalne trake Težina proizvoda (po komadu) Br. art. JP/kom. 12-15 mm M8 1000 N 20 x 1.5 mm 44.8 g 0865208015 25 15-19 mm M8 1000 N 20 x 1.5 mm 54.400 g 0865208019 25 20-25 mm M8 1000 N 20 x 1.5 mm 56.8 g 0865208025 25 25-30 mm M8 1000 N 20 x 1.5 mm 64.000 g 0865208030 25 31-37 mm M8 1000 N 20 x 1.5 mm 70.800 g 0865208037 25 37-44 mm M8 1000 N 20 x 1.5 mm 78.8 g 0865208044 25 45-52 mm M8 1000 N 20 x 1.5 mm 84.800 g 0865208052 25 53-58 mm M8 1000 N 20 x 1.5 mm 91.200 g 0865208058 25 59-65 mm M8 1000 N 20 x 1.5 mm 102.8 g 0865208065 25 67-74 mm M10 1500 N 25 x 1.5 mm 137.500 g 0865208074 10 74-80 mm M10 1500 N 25 x 1.5 mm 153.000 g 0865208080 10 82-92 mm M10 1500 N 25 x 1.5 mm 172 g 0865208092 10 90-102 mm M10 1500 N 25 x 1.5 mm 181 g 0865208102 10 108-118 mm M10 1500 N 25 x 1.5 mm 257 g 0865208118 10 120-130 mm M10 1500 N 25 x 1.5 mm 273 g 0865208130 10 132-142 mm M10 1500 N 25 x 1.5 mm 294 g 0865208142 10 159-169 mm M10 1500 N 25 x 1.5 mm 337 g 0865208169 10 174-182 mm M16 3000 N 30 x 3.0 mm 640.000 g 0865208182 1 192-200 mm M16 3000 N 30 x 3.0 mm 680.000 g 0865208200 1 201-205 mm M16 3000 N 30 x 3.0 mm 700.000 g 0865208205 1 206-214 mm M16 3000 N 30 x 3.0 mm 730.000 g 0865208214 1 215-225 mm M16 3000 N 30 x 3.0 mm 760.000 g 0865208225 1 241-248 mm M16 3000 N 30 x 3.0 mm 820.000 g 0865208248 1 250-257 mm M16 3000 N 30 x 3.0 mm 200.000 g 0865208257 1 272-277 mm M16 3000 N 30 x 3.0 mm 900.000 g 0865208277 1 OBUJMICA ZA CEV TIPP ® NERĐAJUĆI ČELIK A4 Dvodelna obujmica za cev za učvršćivanje cevnih vodova u svim kućnim postrojenjima sa većim opterećenjima. Mesta primene Prehrambena industrija i industrija pića, hemijska industrija, solarna postrojenja u spoljnom okruženju. Napomena Nije otporna na ulja ili masti i goriva. OK-02136
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw