Wurth katalog proizvoda
STEP - 2014-12-03 - 20381 - © Temperaturna otpornost min./maks. -40 do 110 °C Materijal nerđajuči čelik A5 1.4571 Raspon obuhvatanja min./ maks. Navoj Dopušteno opterećenje Prikladno za čelične cevi DIN 2440, DIN 2448 Težina (po komadu) Br. art. JP/ ko 11-15 mm M8 800 N 1/4 Zoll 30 g 0865068015 50 15-19 mm M8 800 N 3/8 Zoll 32 g 0865068019 50 21-23 mm M8 800 N 1/2 Zoll 37 g 0865068023 50 26-28 mm M8 800 N 3/4 Zoll 41 g 0865068028 50 32-35 mm M8 800 N 1 Zoll 47 g 0865068035 40 40-43 mm M8 800 N 1 1/4 Zoll 53 g 0865068043 30 48-51 mm M8 1200 N 1 1/2 Zoll 58 g 0865068051 30 52-56 mm M8 1200 N 78 g 0865068056 30 57-60 mm M8 1200 N 2 Zoll 80 g 0865068060 20 62-65 mm M8 1200 N 88 g 0865068065 20 74-80 mm M8 1200 N 2 1/2 Zoll 98 g 0865068080 20 83-91 mm M8 1800 N 3 Zoll 103 g 0865068091 5 108-114 mm M8, M10 1800 N 4 Zoll 207 g 0865068114 5 Standardna zglobna obujmica sa mehanizmom. Sa ekskluzivnim Würthovim brzim zatvaranjem za sigurnu i brzu montažu. Prednost ušteda vremena za montažu. Skraćeni zatezni vijak preko novog mehanizma zatvaranja omogućava brže zavrtanje. Lakše zatezanje vijka. Zatezni vijak sa oprugom. Profilna guma omogućava izuzetnu klizivost preko cevi tokom predmontaže. Zvučna izolacija za DIN 4109. Otporna na trošenje i atmosferske uslove, ispitana prema DIN 53508 i DIN 53509. Vijak M5 sa kombi urezom glave za ravne i krstaste odvijače. Otporna na: Blage kiseline i baze pri sobnoj temperaturi, vodu i vodene rastvore do +70°C, alkoholne rastvore, estere i ketone, atmosferske uslove, morsku vodu. Uslovno otporna na: Masti i mineralna ulja, životinjska biljna ulja i masti. Nije otporna na: Vruća ulja i masti, goriva, alifatske i aromatske ugljene hidrate. Mesta primene: Pričvršćivanje cevovoda kod svih vrsta industrijskih instalacija kao npr. u prehrambenoj industriji, industriji pića, hemijskoj industriji, solarnim instalacijama, spoljnim vodovima. Napomena: Kod gumenog dela proizvoda izbegavati kontakt s prehrambenim namirnicama. CEVNA OBUJMICA TIPP ® SMARTLOCK OD NERĐAJUĆEG ČELIKA ® ORSY sistem OK-02135
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw