Wurth katalog proizvoda

MWF - 04/12 - 12650 - © Sredstvo za pričvršćenje kanala za ventilaciju kod spajanja sistema prirubnica za postrojenja niskog i srednjeg pritiska. • Maks. opterećenje (sila pritiska): 1,5 kN. • Za primenu u prehrambenoj industriji, u laboratorijima i u otvorenim prostorima. Spojni element za velike poprečne preseke kanala. Primenjivo kod postrojenja niskog i srednjeg tlaka. Dvostruko orebrenje Visok stepen kvaliteta i čvrstoće. Jednostavna i brza montaža. Bez dodatnih troškova za prethodno stezanje i bušenje. KOMPONENTE KANALA ZA VENTILACIJU STEZALJKA KANALA ZA VENTILACIJU A4 Težina kg/kom. Materijal Vijak A mm B mm C mm D mm S mm Br. art. JP/ kom. 53 A4 M8x25 mm montirano 35 20 17 23 3 0865007001 100 Preporuka za obradu: stezaljka kanala za ventilaciju Dužina ruba kanala mm Radni pritisak u mm WS Do 63 63–160 160–250 250–400 Količina  100 – – 1 1  200  300  400  500  600 1 2 2 2  700  800  900 1.000 1.100 2 2 3 3 1.200 1.300 1.400 1.500 2 3 4 4 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 3 4 5 5 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 2.700 2.800 1 mm WS = 10 Pa OK-02132

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw