Wurth katalog proizvoda
MWF - 04/12 - 13114 - © VARIFIX ® KLIZNE MATICE VARIFIX ® KLIZNE MATICE 36/41 • Odgovara svim šinama tipa 36 i 41. • Opcija M8-M16. Tip šine 26/18 to 36/36 Za tip šine 41/22 i veću varijantu sa nazubljenjem A x B mm t mm M Br. art. JP/kom 33 x 29 6 M 8 0865064100 25 M 10 0865064101 M 12 0865064102 M 16 0865064103 Tip šine Navoj A mm B mm D mm Br. art. A4 JP/ kom 26/18 26/26 28/28 M 6 22 13 4 086506246 25 M 8 086506248 M 10 0865062410 36/36 M 8 30 18 6 086506338 M 10 0865063310 M 12 0865063312 41/41 41/62 M 8 35 20 0865064008 M 10 0865064010 M 12 0865064012 OK-02131
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw