Wurth katalog proizvoda

MWF - 04/12 - 10754 - © Pričvrsnik s T-glavom, sadrži maticu i podlošku. SPOJNI ELEMENTI OD NERĐAJUĆEG ČELIKA – A4 VARIFIX ® STANDARDNI FIKSATOR Za profile tipa 41/22 i veće. Nazubljena varijanta. Tip profila Navoj L mm A mm B mm D mm DS mm S mm Br. art. A4 JP. kom. 26/18 28/28 M 8  25 22 13 4 25 1.5 0865100001 50  30 0865100002  40 0865100003  50 0865100004 36/36  30 30 18 6 30 1.5 0865100010 50  40 0865100011 M 10  40 3 0865100020  60 0865100021 41/41 41/62 M 8  40 35 20 6 40 3 0865100030 25  60 0865100031 M 10  40 0865100040 50  60 0865100041 M 12  30 3.5 0865100050 25  40 0865100051 OK-02130

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw