Wurth katalog proizvoda

STEP - 2014-12-03 - 20378 - © VARIFIX ® OSNOVNA PLOČICA Autogeno zavarivanje kod varijante sa colovnim navojem Mesta primene Prehrambena i industrija pića i napitaka, hemijska industrija, pričvršćenje na otvorenom. Kod pričvršćenja na zid, pod ili plafon, u kombinaciji s cevnom obujmicom TIPP ® FWR A4. Br. art. 0865400115 0865400113 0865400117 0865400116 JP 5 10 5 5 Navoj 1/2 Zoll 1 Zoll 1 Zoll 3/4 Zoll Dužina x širina x debljina 150 x 80 x 6 mm 120 x 40 x 4 mm 150 x 80 x 6 mm 150 x 80 x 6 mm Razmak između rupa 100 mm 79 mm 100 mm 100 mm Dužina x širina duguljaste rupe 25 x 13 mm 19 x 11 mm 25 x 13 mm 25 x 13 mm Materijal Nerđajući čelik A4 Nerđajući čelik A4 Nerđajući čelik A4 Nerđajući čelik A4 VARIFIX ® OSNOVNA PLOČICA Zavarivanje u četiri tačke kod metričkog navoja Mesta primene Prehrambena i industrija pića i napitaka, hemijska industrija, pričvršćenje na otvorenom. Kod pričvršćenja na zid, pod ili plafon, u kombinaciji s cevnom obujmicom TIPP ® FWR A4. Br. art. 0865400100 086400101 0865400106 0865400102 0865400107 0865400108 JP 10 10 10 10 10 10 Navoj M8 M10 M10 M12 M12 M16 Dužina x širina x debljina 80 x 30 x 3 mm 80 x 30 x 3 mm 120 x 40 x 4 mm 80 x 30 x 3 mm 120 x 40 x 4 mm 120 x 40 x 4 mm Razmak između rupa 54 mm 54 mm 79 mm 54 mm 79 mm 79 mm Dužina x širina duguljaste rupe 16 x 9 mm 16 x 9 mm 19 x 11 mm 16 x 9 mm 19 x 11 mm 19 x 11 mm Materijal Nerđajući čelik A4 Nerđajući čelik A4 Nerđajući čelik A4 Nerđajući čelik A4 Nerđajući čelik A4 Nerđajući čelik A4 OK-02129

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw