Wurth katalog proizvoda

MWF - 04/12 - 10753 - © SPOJNI ELEMENTI OD NERĐAJUĆEG ČELIKA ZA C PROFILE – A4 VARIFIX ® SPOJNICA ZA PROFILE VARIFIX ® UGAONA SPOJNICA 45° VARIFIX ® PRIČVRSNA PLOČICA Prethodno montirana. Prethodno montirana. Sigurna alternativa za standardne pločice. Mesta primene • Za stabilizovanje C montažnih profila u kombinaciji sa vijkom sa T-glavom ili pričvrsnikom sa T-glavom. • Sprečava bočno savijanje C profila kod opterećenja. Za tip profila A mm B mm C mm D mm T1 mm T2 mm G mm Težina kg Br. art. A4 JP/ kom. 26/18 154 25 139 22 5 4 M8 x 16 0.28 0865006001 1 28/28 36/36 180 35 165 30 6 5 M 10 x 20 0.55 0865006002 41/41 200 40 185 35 0.68 0865006003 41/62 Za tip profila A mm B mm C mm D mm T1 mm T2 mm G mm Težina kg Br. art. A4 JP/ kom. 26/18 75 25 77 22 5 4 M8 x 16 0.27 0865005130 1 28/28 36/36 88 35 90 30 6 5 M 10 x 20 0.55 0865005131 41/41 97 40 100 35 0.68 0865005132 41/62 Za tip profila A mm B mm H mm D mm t mm Težina kg Br. art. A4 JP/ kom. 26/18 28 25 10 10.5 2 17 0865005150 25 28/28 36/36 38 30 3 23 0865005151 41/41 41 41 0865005152 41/41 13 40 0865005153 41/62 OK-02128

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw