Wurth katalog proizvoda

MWF - 05/12 - 10752 - © Prethodno montirana. Mesta primene: • Rubni spojevi. • Konzolne konstrukcije. • Slobodne konstrukcije. Prednosti predmontiranih komponenti: • Brzo spajanje šina i konzola (spojnica za šine). • Ušteda vremena. • Nema pojedinačnih delova. • Sigurna montaža. SPOJNI ELEMENTI OD NERĐAJUĆEG ČELIKA ZA C PROFILE – A4 VARIFIX ® UGAONA SPOJNICA 90° VARIFIX ® UGAONA SPOJNICA 45° VARIFIX ® UGAONA SPOJNICA 90° Za tip profila A mm B mm C mm T mm L1 mm L2 mm Težina kg br. art. A4 JP/ ko. 26/18 75 28 25 4 9 x 25 9 x 15 0,06 0865005040 1 28/28 36/36 80 36 33 5 11 x 25 11 x 20 0,12 0865005041 41/41 90 45 40 6 13 x 25 13 x 20 0,19 0865005042 41/62 Za tip profila A mm B mm T mm L1 mm Težina kg br. art. A4 JP/ ko. 26/18 68 25 4 9 x 25 0,09 0865 005 060 1 28/28 36/36 72 35 5 11 x 25 0,11 0865 005 061 41/41 84 40 6 13 x 25 0,19 0865 005 062 41/62 Za tip profila A mm B mm C mm D mm T1 mm T2 mm G mm Težina kg br. art. A4 JP/ ko. 26/18 82 25 77 22 5 4 M 8 x 16 0,27 0865005120 1 28/28 36/36 95 35 90 30 6 5 M 10 x 20 0,54 0865005121 41/41 105 40 100 35 0,67 0865005122 41/62 601 OK-02 27

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw