Wurth katalog proizvoda
STEP - 2014-12-03 - 20374 - © VARIFIX ® GORNJI ULOŽAK ZA PRIČVRŠĆENJE Za C-profile. Nerđajući čelik A4. Mesta primene Za pričvršćenje C-montažnih šina kod lakših opterećenja na: • podu • plafonu • zidu • u šahtovima i kanalima Br. art. 0865005141 0865005142 JP 1 1 Za montažnu šinu 36 x 36 mm 41 x 41 mm, 41 x 62 mm Dužina nosive pločice 120 mm 120 mm Širina nosive pločice 40 mm 40 mm Debljina nosive pločice 6 mm 6 mm Razmak rupa – zidno pričvršćenje 75 mm 75 mm Materijal nerđajući čelik A4 nerđajući čelik A4 VARIFIX ® STOPA ZA PROFILE Za C-montažne šine. Mesta primene Za primernu na C-montažnim šinama kod teškog opterećenja na podu, plafonu, zidu i u šahtovima i kana- lima. Br. art. 0865005110 0865005111 0865005112 JP 1 1 1 Za montažnu šinu 26 x 18 mm, 28 x 28 mm 36 x 36 mm 41 x 62 mm, 41 x 41 mm Dužina nosive pločice 100 mm 135 mm 135 mm Širina nosive pločice 50 mm 65 mm 65 mm Debljina nosive pločice 5 mm 6 mm 6 mm Razmak rupa – zidno pričvršćenje 68 mm 100 mm 100 mm Površina nezaštićena nezaštićena nezaštićena Težina (po komadu) 316 g 680 g 800 g Materijal nerđajući čelik A4 nerđajući čelik A4 nerđajući čelik A4 OK-02126
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw