Wurth katalog proizvoda
VARIFIX ® TROUGLASTA SPOJNICA VARIFIX ® UGAONIK ZA OKVIRE Za C-profile. Nerđajući čelik A4. Za C-profile. Nerđajući čelik A4. Mesta primene Za uzdužnu, poprečnu i dijagonalnu motažu C-montažnih šina. Mesta primene Za uzdužnu, poprečnu i dijagonalnu motažu C-montažnih šina. Br. art. 0865005070 0865005071 JP 1 1 Za montažnu šinu 26 x 18 mm, 28 x 28 mm 36 x 36 mm, 41 x 41 mm, 41 x 46 mm Dužina krakova (A) 90 mm 110 mm Debljina spojnice 5 mm 6 mm Dužina x visina rupa (L1) 9 x 30 mm 11 x 30 mm Dužina x visina rupe (L2) 9 x 25 mm 11 x 25 mm Dužina x visina rupe (L3) 9 x 30 mm 11 x 50 mm Težina (po komadu) 90 g 240 g Materijal nerđajući čelik A4 nerđajući čelik A4 Br. art. 0865005050 0865005051 0865005055 JP 1 1 1 Za montažnu šinu 26 x 18 mm, 28 x 28 mm 36 x 36 mm 41 x 41 mm, 41 x 46 mm Dužina krakova (A) 100 mm 150 mm 150 mm Širina okvira (B) 27 mm 35 mm 40 mm Debljina ugaonika (T) 3 mm 4 mm 4 mm Promer rupa (L1) 9 mm 11 mm 13 mm Dužina x visina rupa (L2) 9 x 20 mm 11 x 25 mm 13 x 25 mm Težina (po komadu) 210 g 590 g 620 g Materijal nerđajući čelik A4 nerđajući čelik A4 nerđajući čelik A4 OK-02125
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw