Wurth katalog proizvoda

VARIFIX ® TEŠKA KONZOLA 36/36 Mesta primene Zidna univerzalna konzola za pričvršćivanje cevovoda itd. • Čep za konzole sadržan je kod isporuke. • Za napone kao posledica vibracija ≤ 26 N/mm 2 Br. art. 0865009019 0865009020 0865009021 0865009022 0865009023 JP 1 1 1 1 1 Efektivna dužina konzole 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm Površina nezašićena nezašićena nezašićena nezašićena nezašićena Visina zidne ploče 255 mm 280 mm 310 mm 340 mm 370 mm Razmak rupa na zidnoj ploči 208 mm 233 mm 263 mm 293 mm 323 mm Dopušteno opterećenje kod vrste opterećenja 8 4,36 kN 3,74 kN 3,41 kN 3,25 kN 3,08 kN Materijal nerđajući čelik A5 1.4571 nerđajući čelik A5 1.4571 nerđajući čelik A5 1.4571 nerđajući čelik A5 1.4571 nerđajući čelik A5 1.4571 Težina (po komadu) 1696 g 2164 g 2690 g 3158 g 3682 g Dopušteno opterećenje kod vrste opterećenja 9 2,91 kN 2,49 kN 2,28 kN 2,17 kN 2,06 kN OK-02124

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw