Wurth katalog proizvoda

STEP - 2014-12-03 - 20371 - © VARIFIX ® KONZOLA 36/36 Mesta primene Zidna univerzalna konzola za pričvršćivanje cevovoda itd. • Čep za konzole sadržan je kod isporuke. • Za napone kao posledica vibracija ≤ 26 N/mm 2 Br. art. 0865009019 0865009020 0865009021 0865009022 0865009023 JP 1 1 1 1 1 Efektivna dužina konzole 208 mm 308 mm 408 mm 508 mm 608 mm Površina nezašićena nezašićena nezašićena nezašićena nezašićena Visina osnovne pločice 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm Širina osnovne pločice 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm Dopušteno opterećenje kod vrste opterećenja 3 2,03 kN 1,35 kN 1,02 kN 0,81 kN 0,68 kN Materijal nerđajući čelik A5 1.4571 nerđajući čelik A5 1.4571 nerđajući čelik A5 1.4571 nerđajući čelik A5 1.4571 nerđajući čelik A5 1.4571 Težina (po komadu) 702 g 885 g 1083 g 1286 g 1491 g VARIFIX ® KONZOLA 26/18 Mesta primene Zidna univerzalna konzola za pričvršćivanje cevovoda itd. • Čep za konzole sadržan je kod isporuke. • Za napone kao posledica vibracija ≤ 26 N/mm 2 Br. art. 0865009001 0865009002 JP 1 1 Efektivna dužina konzole 204 mm 304 mm Površina nezašićena nezašićena Visina osnovne pločice 120 mm 120 mm Širina osnovne pločice 40 mm 40 mm Dopušteno opterećenje kod vrste opterećenja 3 0,2 kN 0,14 kN Materijal nerđajući čelik A5 1.4571 nerđajući čelik A5 1.4571 Težina (po komadu) 254 g 335 g OK-02123

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw