Wurth katalog proizvoda
MWF - 06/11 - 12589 - © Izbor Varifix ® montažne šine Osnovno polazište za na- vedene podatke je jedna traverza s pojedinačnim opterećenjem F [kN] u sredini nosača, uključujući i vlastitu te- žinu, kao i jednopoljne nosače s linearnim opterećenjem ili tri ista opterećenja. Pojedinačno optereće- nje/ukupno opterećenje Na jednu traverzu u različitim razmacima deluje više nerav- nomernih pojedinačnih opte- rećenja koja se mogu sabrati i smatrati središnjim pojedinač- nim opterećenjem. Procena savijanja U pojedinačnim slučajevima navedeno savijanje ocenjivati na osnovu vizuelne prihvatljivosti! 3 pojedinačna optereće- nja/ukupno opterećenje Ako na traverzu u otprilike jednakim razmacima deluju više od 3 slična pojedinačna opterećenja, iz ukupnog opte- rećenja F može se upotrebiti podela težine za 3 ista poje- dinačna opterećenja 1/3 F pri 4 ista razmaka 1/4 L. Koordinatni sistem (osa y, osa z) Napomena Vrednosti efikasnosti W-SL spojnih komponenata i eleme- nata treba da se u odnosu na situaciju ugradnje usklade sa dvostrukim nosačima U-profila. To se odnosi na spoj s građe- vinskim delom, odnosno dru- gim W-SL dvostrukim nosačem U-profila. Tehnički podaci (t R ) Granica rastezanja Re, odn. Rp0,2 210 N/mm², jedinični sigurnosni faktor ukupno 1,5, jedinični E – Modul = 196.000 N/mm2, kao i maksimalno savijanje kod fdop = L/200 uzeto u obzir. t R = 20°C F k = 50 Oznaka 26/18/1,25 28/28/1,75 36/36/2,5 41/41/2,5 41/62/3,0 Linijsko opterećenje/Ukupno opterećenje Primer izbora: Deformacija (t R ) f maks = f dop [mm] Raspon L [mm] Opterećenje (t R ) F [kN/m] Opterećenje (t R ) F [kN/m] Opterećenje (t R ) F [kN/m] Opterećenje (t R ) F [kN/m] Opterećenje (t R ) F [kN/m] Površina Duljina m br. art. br. art. br. art. br. art. br. art. Nerđajući čelik 1.4571 A5 2 086500 1001 0865001003 0865001004 0865001006 3 0865001221 0865001223 6 0865001230 0865001231 0865001232 3,8 750 0,60 1,81 4,62 6,23 12,82 Polazište: Linijsko opterećenje: q = 1,00 kN/m (≈ 100 kg/m) Raspon oslonaca: L = 1500 mm Rešenje: 1. Odabrati red u tablici s vrednosti L = 1500 mm širine zatezanja. 2. Odabrati u redu za odabir mon- tažne šine s istom ili sledećom većom silom. Mogu se koristiti montažne šine 41/41/2,5 do 41/62/3,0. 5,0 6,3 7,5 1.000 1.250 1.500 0,25 0,12 0,07 0,91 0,46 0,26 2,60 1,50 0,86 3,51 2,24 1,44 7,21 4,62 3,21 8,8 10,0 11,3 1.750 2.000 2.250 0,04 0,03 0,02 0,16 0,10 0,07 0,53 0,35 0,24 0,90 0,59 0,41 2,36 1,80 1,31 12,5 13,8 15,0 2.500 2.750 3.000 0,01 0,01 0,05 0,03 0,02 0,17 0,12 0,09 0,29 0,21 0,16 0,94 0,70 0,53 Podaci o materijalu Materijal A5 Br. materijala: 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571 1.4571 [mm] [m] Debljina materijala t Dužina kod dostave (opcionalno moguće rezanje) L Težina G (fbv) [kg/m] 1,25 2,0 / 3,0 0,64 1,75 2,0 / 3,0 1,17 2,5 2,0 / 6,0 2,16 2,5 2,0 / 6,0 2,65 3,0 6,0 4,03 Perforacija [mm] [mm] [mm] [mm] Širina proreza ° Duguljasta rupa (uzdužno) x dužina ° Duguljasta rupa (poprečno) x dužina Okrugla rupa Mera rastera (zavisno od rasporeda rupa) [mm] 14 11,0 x 25 6,5 x 15 11,0 x 14 6,5 x 10 6,5 100 14,5 12,2 x 20 – – 35 18 12,2 x 20 – – 35 22 12,2 x 20 – – 35 22 14,0 x 30 – – 50 Vrednosti promera Osa y: Razmak od težišta e y2 [cm] e y1 [cm] Presek profila A [cm 2 ] 0,90 0,90 0,89 1,40 1,40 1,33 1,90 1,70 2,54 2,00 2,10 3,14 3,04 3,16 4,78 Moment inercije I y [cm 4 ] Moment otpora W y2 [cm 3 ] W y1 [cm 3 ] Radijus inercije i y [cm] 0,34 0,37 0,37 0,61 1,23 0,91 0,86 0,96 3,96 2,32 2,09 1,25 6,57 3,13 3,29 1,45 20,38 6,44 6,70 2,06 Osa z: Razmak od težišta e z [cm] Moment inercije I z [cm 4 ] Moment otpora W z [cm 3 ] Radijus inercije i z [cm] 1,30 1,11 0,86 1,12 1,40 1,97 1,41 1,22 1,80 5,95 3,30 1,53 2,05 9,36 4,57 1,73 2,05 15,18 7,35 1,78 Dokaz o usaglašenosti za vatrootpornost Dopuštene vrednosti opterećenja dostupne su na zahtev! Situacije pri ugradnji, vrednosti opterećenja i savijanja 1) pogledajte ispitni elaborat MPA 2) vrednosti o statičkim proračunima prema EUROCODE 3 dostupne su na zahtev Dopuštene vrednosti opterećenja i deformacije pri sobnoj temperaturi (t R ) 1 ) 2 ) OK-02122
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw