Wurth katalog proizvoda
Izbor Varifix ® montažne šine Osnovno polazište za navedene podatke je jedna traverza s po- jedinačnim opterećenjem F [kN] u sredini nosača, uključujući i vlastitu težinu, kao i jednopoljne nosače s linearnim optereće- njem ili tri ista opterećenja. Pojedinačno opterećenje/ ukupno opterećenje Na jednu traverzu u različitim razmacima deluje više nerav- nomernih pojedinačnih opte- rećenja koja se mogu sabrati i smatrati središnjim pojedinač- nim opterećenjem. Ocenjivanje presavijanja U pojedinačnim slučajevima na- vedeno savijanje ocenjivati na osnovu vizualne prihvatljivosti! 3 pojedinačna opterećenja/ ukupno opterećenje Ako na traverzu u otprilike jed- nakim razmacima deluju više od 3 slična pojedinačna optere- ćenja, iz ukupnog opterećenja F može se upotrebiti podela težine za 3 ista pojedinačna opterećenja 1/3 F pri 4 ista razmaka 1/4 L. Koordinatni sistem Napomena Vrednosti efikasnosti W-SL spojnih komponenata i eleme- nata treba da se usklade u odnosu na situaciju ugradnje sa dvostrukim nosačima U-profila. To se odnosi na spoj s građe- vinskim delom, odnosno dru- gim W-SL dvostrukim nosačem U-profila. Tehnički podaci (t R ) Granica rastezanja Re odn. Rp0,2 210 N/mm 2 , jedinični sigurnosni faktor ukupno 1,5 , jedinični E – Modul = 196000 N/mm 2 , kao i maksimalno savijanje kod wf dop = L/200 uzeto u obzir. t R = 20°C FK = 50 MWF - 12/14 - 12588 - © • Varifix ® -pregled montažnih šina Nerđajući čelik 1.4571 - A4 Dopuštene vrednosti opterećenja i deformacije pri sobnoj temperaturi ( t R ) Opis 26/18/1,25 28/28/1,75 36/36/2,5 41/41/2,5 41/62/3,0 Deformacija ( t R ) Raspon Opterećenje Opterećenje Opterećenje Opterećenje Opterećenje f max = f dop ( t R ) ( t R ) ( t R ) ( t R ) ( t R ) [mm] L [mm] F [kN] F [kN] F [kN] F [kN] F [kN] 3,8 750 0,28 0,68 1,73 2,34 4,81 5,0 1000 0,16 0,51 1,30 1,75 3,61 6,3 1250 0,10 0,37 1,04 1,40 2,89 7,5 1500 0,07 0,26 0,83 1,17 2,40 8,8 1750 0,05 0,19 0,61 1,00 2,06 10,0 2000 0,14 0,47 0,77 1,80 11,3 2250 0,11 0,37 0,61 1,60 12,5 2500 0,09 0,30 0,49 1,44 13,8 2750 0,08 0,25 0,41 1,27 15,0 3000 0,06 0,21 0,34 1,07 16,3 3250 0,05 0,18 0,29 0,91 17,5 3500 0,15 0,25 0,78 18,8 3750 0,13 0,22 0,68 20,0 4000 0,12 0,19 0,60 21,3 4250 0,10 0,17 0,53 22,5 4500 0,09 0,15 0,47 23,8 4750 0,08 0,14 0,42 25,0 5000 0,07 0,12 0,38 26,3 5250 0,07 0,11 0,35 27,5 5500 0,06 0,10 0,32 28,8 5750 0,06 0,09 0,29 30,0 6000 0,05 0,09 0,27 Deformacija ( t R ) Raspon Opterećenje Opterećenje Opterećenje Opterećenje Opterećenje f max = f dop stezanja ( t R ) ( t R ) ( t R ) ( t R ) ( t R ) [mm] L [mm] F [kN] F [kN] F [kN] F [kN] F [kN] 3,8 750 0,12 0,32 0,78 1,23 2,50 5,0 1000 0,07 0,24 0,58 0,92 1,87 6,3 1250 0,04 0,16 0,47 0,74 1,50 7,5 1500 0,03 0,11 0,35 0,58 1,25 8,8 1750 0,02 0,08 0,26 0,42 1,07 10,0 2000 0,02 0,06 0,20 0,32 0,93 11,3 2250 0,05 0,15 0,26 0,80 12,5 2500 0,04 0,12 0,21 0,65 13,8 2750 0,03 0,10 0,17 0,53 15,0 3000 0,03 0,09 0,14 0,45 16,3 3250 0,02 0,07 0,12 0,38 17,5 3500 0,02 0,06 0,11 0,33 18,8 3750 0,02 0,05 0,09 0,29 20,0 4000 0,05 0,08 0,25 21,3 4250 0,04 0,07 0,22 22,5 4500 0,04 0,06 0,20 23,8 4750 0,03 0,06 0,18 25,0 5000 0,03 0,05 0,16 26,3 5250 0,03 0,05 0,15 27,5 5500 0,02 0,04 0,13 28,8 5750 0,02 0,04 0,12 30,0 6000 0,02 0,03 0,11 Dokaz o usaglašenosti za vatrootpornost Dopuštene vrednosti opterećenja dostupne su na zahtev! Situacije pri ugradnji, vrednosti opterećenja i savijanja 1 ) vidi ispitni elaborat MPA 2 ) vrednosti o statičkim proračunima prema EUROCODE 3 dostupne su na zahtev Pojedinačno opterećenje/ ukupno opterećenje 3 pojedinačna opterećenja/ ukupno opterećenje Primer izbora: Polazište: Pri L/2 središnjem pojedinač- nom opterećenju: F = 0,80 kN (≈ 80 kg) Raspon oslonaca: L = 1500 mm Rešenje: 1. Odabrati red u tablici s vrednošću L = 1500 mm širine zatezanja. 2. Odabrati u redu za izbor montažne šine s istom ili sledećom većom silom. Mogu se koristiti montažne šine 36/36/2,5 kao i 41/41/2,5 i 41/62/3.0 Primer izbora: Polazište: Pri istom rastojanju od L/4 oda- brati 3 istovetna opterećenja: F = 1,00 kN (≈ 100 kg) Raspon oslonaca: L = 1750 mm Rešenje: 1. Odabrati red u tablici sa vrednošću L = 1750 mm širine zatezanja. 2. Odabrati u redu za izbor montažne šine s istom ili sledećom većom silom. Mogu se koristiti montažne šine 41/62/3,0. 1 ) 2 ) OK-02121
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw