Wurth katalog proizvoda

STEP - 2014-12-03 - 20370 - © Raznovrsne mogućnosti montaže sa različitim elementima sistema u građevini Vizuelno čisto rešenje bez oštrih ivica upotrebom završnih kapa Lakše namještanje šina pomoću linija za skaliranje na stranama šine Elementi za zvučnu izolaciju za sve veličine šina Visoka opteretivost zahvaljujući optimalnim presecima VARIFIX ® C-MONTAŽNA ŠINA 41/62 Art.-Nr. 0865001232 JP 12 Širina x visina x debljina 41 x 62 x 3 mm Dužina šine 6000 mm Površina nezaštićena Težina po metru 3980 g Materijal nerđajući čelik A5 1.4571 Izvedeno ispitivanje na vatrootpornost Da Potvrde i atesti Izveštaj o ispitivanju iz zaštite od požara MPA Braunschweig, Izveštaj o ispitivanju br. 3612/5526 za montažne šina 41/41, 41/62, 41/82 und 41/124 Napomena: Proračun pomoću Varifix ® softvera VARIFIX ® C-MONTAŽNA ŠINA 41/41 Raznovrsne mogućnosti montaže sa različitim elementima sistema u građevini Vizuelno čisto rešenje bez oštrih ivica upotrebom završnih kapa Lakše namještanje šina pomoću linija za skaliranje na stranama šine Elementi za zvučnu izolaciju za sve veličine šina Visoka opteretivost zahvaljujući optimalnim presecima Napomena: Proračun pomoću Varifix ® softvera Br. art. 0865001006 0865001231 JP 10 6 24 Širina x visina x debljina 41 x 41 x 2,5 mm 41 x 41 x 2,5 mm 41 x 41 x 2,5 mm Dužina šine 2000 mm 6000 mm 6000 mm Površina nezaštićena nezaštićena nezaštićena Težina po metru 2649 g 2649 g 2649 g Materijal nerđajući čelik A5 1.4571 nerđajući čelik A5 1.4571 nerđajući čelik A5 1.4571 Izvedeno ispitivanje na vatrootpornost Da Da Da Potvrde i atesti Izveštaj o ispitivanju iz zaštite od požara MPA Braunschweig, Izveštaj o ispitivanju br. 3612/5526 za montažne šina 41/41, 41/62, 41/82 und 41/124 OK-02120

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw