Wurth katalog proizvoda

Različite mogućnosti montaže sa različitim elementima sistema u građevini Različite mogućnosti montaže sa različitim elementima sistema u građevini Vizuelno čisto rešenje bez oštrih ivica zbog upotrebe završnih čepova Lakše nameštanje šina putem linija za skaliranje na stranama šine. Elementi za zvučnu izolaciju dostupni za sve veličine šina. Visoka opteretivost zbog optimalnih preseka profila. Vizuelno čisto rešenje bez oštrih ivica zbog upotrebe završnih čepova Lakše nameštanje šina putem linija za skaliranje na stranama šine. Elementi za zvučnu izolaciju dostupni za sve veličine šina. Visoka opteretivost zbog optimalnih preseka profila. Napomena: Moguć proračun korišćenjem softvera Varifix ® Napomena: Moguć proračun korišćenjem softvera Varifix ® VARIFIX ® C-MONTAŽNA ŠINA 28/28 VARIFIX ® C-MONTAŽNA ŠINA 36/36 Br. art. 0865001003 0865001223 JP 10 6 Širina x visina x debljina 28 x 28 x 1,75 mm 28 x 28 x 1,75 mm Dužina šine 2000 mm 3000 mm Površina nezaštićena nezaštićena Težina po metru 1180 g 1180 g Materijal nerđajući čelik A5 1.4571 nerđajući čelik A5 1.4571 Izvedeno ispitivanje na vatrootpornost Ne Ne Br. art. 0865001004 0865001230 JP 10 6 Širina x visina x debljina 36 x 36 x 2,5 mm 36 x 36 x 2,5 mm Dužina šine 2000 mm 6000 mm Površina nezaštićena nezaštićena Težina po metru 2159 g 2159 g Materijal nerđajući čelik A5 1.4571 nerđajući čelik A5 1.4571 Izvedeno ispitivanje na vatrootpornost Ne Ne STEP - 2014-12-03 - 10746 - © OK-02119

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw