Wurth katalog proizvoda
Različite mogućnosti montaže zahvaljujući velikom izboru elemenata sistema. Vizuelno čisto rešenje bez oštrih ivica zbog upotrebe završnih čepova Lakše nameštanje šina putem linija za skaliranje na stranama šine. Elementi za zvučnu izolaciju dostupni za sve veličine šina. Visoka opteretivost zbog optimalnih preseka profila. Napomena: Moguć proračun korišćenjem softvera Varifix ® VARIFIX ® C-MONTAŽNA ŠINA 26/18 Br. art. 0865001001 0865001221 JP 10 15 Širina x visina x debljina 26 x 18 x 1,25 mm 26 x 18 x 1,25 mm Dužina šine 2000 mm 3000 mm Površina sjajna sjajna Težina po metru 638 g 638 g Materijal nerđajući čelik A5 1.4571 plemeniti čelik A5 1.4571 Izvedeno ispitivanje na vatrootpornost Ne Ne Pričvršćenje s vijkom za montažni nosač tip MS za C-šinu 26/18 Pričvršćenje plastičnom tiplom za okvire W-UR za C šinu 26/18 STEP - 2014-12-03 - 20368 - © OK-02118
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw